カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(793)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • 電動工具(2)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(885)
  • ホンダ(366)
  • BIGM(丸山製作所)(299)
  • ノーリツ(108)
  • MAZDA(マツダ)(81)
  • コガネイ(70)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
  • 三菱電機(62)
  • KOA(62)
  • 住友電工ハードメタル(62)
  • アズワン(53)
  • KITZ(キッツ)(48)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(47)
  • TRUSCO(44)
  • 東洋バルヴ(41)
  • ニッサン(39)
  • Igus(イグス)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(735)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(752)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-300」の検索結果

806件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント
  • 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    極数接地2P適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2仕様巻締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アースターミナル付接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様接地ダブル、送り端子付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
  • 露出接地コンセント ダブル Panasonic(パナソニック)

    露出接地コンセント ダブル

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    タイプ巻締端子式、送り端子付種類接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 露出接地コンセント 角型 Panasonic(パナソニック)

    露出接地コンセント 角型

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    欠品中
    タイプ巻締端子式種類接地角型コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 部品 EZ7545 充電オイルパルスインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7545 充電オイルパルスインパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ6506 12V充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ6506 12V充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 300kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F3003V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 300kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F3003V

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (3.3 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.66許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • DL1000形 Φ300 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ300 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)173質量(kg)1.9光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98910S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10260エネルギー消費効率(Lm/W)149.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)50調光率(%)1~100調光の可否
  • DL750形 Φ300 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL750形 Φ300 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)173質量(kg)1.9光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88915S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8110エネルギー消費効率(Lm/W)143.2材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
  • DL2000形 Φ300 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL2000形 Φ300 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.6電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)123.5材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16185トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)259調光の可否調光範囲約5~100%
  • DL1500形 Φ300 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1500形 Φ300 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4.3電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12400トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)192調光の可否調光範囲約5~100%
  • ダウンライト 1000形 Φ300 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 1000形 Φ300 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN98916S+【電源ユニット】NNK90002NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:10240lm●電圧:100~242V●消費電力:70W●消費効率:146.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ300mm●埋込高:173mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 1000形 Φ300 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 1000形 Φ300 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN98915S+【電源ユニット】NNK90002NLJ9の組合せ
    仕様●器具光束:10300lm●電圧:100~242V●消費電力:68.8W●消費効率:149.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ300mm●埋込高:173mm●質量:1.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 1000形 Φ300 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 1000形 Φ300 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN98916S+【電源ユニット】NNK90002NLJ9の組合せ
    仕様●器具光束:10240lm●電圧:100~242V●消費電力:68.8W●消費効率:148.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ300mm●埋込高:173mm●質量:1.9kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • Panasonic SMDレジスタ, 300kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB304V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 300kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB304V

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様金属皮膜(薄膜)チップ抵抗器、高信頼性型高い信頼性: 高温、高湿環境下で安定した性能(85 ℃ 85 %RH定格負荷、カテゴリ温度範囲: -55 → +155 ℃) 高い精度: 低い抵抗値許容差と抵抗温度計数 高性能: 低電流ノイズ、優れた直線性規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 300kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F3003V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 300kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F3003V

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • ダウンライト 750形 Φ300 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 750形 Φ300 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN88910S+【電源ユニット】NNK75002NLJ9の組合せ
    仕様●器具光束:8080lm●電圧:100~242V●消費電力:56.6W●消費効率:142.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ300mm●埋込高:173mm●質量:1.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • DL750形 Φ300 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL750形 Φ300 拡散 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)173質量(kg)2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88915S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8110エネルギー消費効率(Lm/W)142.2材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
  • DL1000形 Φ300 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ300 拡散 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)70埋込高(mm)173質量(kg)2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98915S【電源ユニット】NNK90002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10300エネルギー消費効率(Lm/W)147.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
  • DL1000形 Φ300 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ300 広角 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)70埋込高(mm)173質量(kg)2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98910S【電源ユニット】NNK90002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10260エネルギー消費効率(Lm/W)146.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)50調光率(%)5~100調光の可否
  • スプレッドフィルタ Panasonic(パナソニック)

    スプレッドフィルタ

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1枚
    32日以内出荷
    質量(g)2フィルタープラスチック(透明つや消し)適合器具NNQ34041・NNQ34042・NNQ34043・NNQ34044・NNQ34045・NNQ34046・NNQ34047・NNQ34048
  • ディフュージョンフィルタ Panasonic(パナソニック)

    ディフュージョンフィルタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1枚
    32日以内出荷
    質量(g)2フィルタープラスチック(透明つや消し)適合器具NNQ34041・NNQ34042・NNQ34043・NNQ34044・NNQ34045・NNQ34046・NNQ34047・NNQ34048
  • カラーフィルター Panasonic(パナソニック)

    カラーフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1セット(3枚)ほか
    32日以内出荷
    寸法(mm)570×450
  • DL750形 Φ150 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL750形 Φ150 拡散 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)174質量(kg)1.2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88615W【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)7825エネルギー消費効率(Lm/W)137.2材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:30演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)70調光率(%)5~100調光の可否
  • DL750形 Φ200 広角 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL750形 Φ200 広角 3500K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)146質量(kg)1.3光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN88802S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)7890エネルギー消費効率(Lm/W)138.4材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)45調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
  • DL750形 Φ150 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL750形 Φ150 拡散 4000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)174質量(kg)1.2光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN88616W【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)7780エネルギー消費効率(Lm/W)136.4材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:30演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)70調光率(%)5~100調光の可否
  • ダウンライト 100形 Φ150 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 100形 Φ150 拡散 5000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1045lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:149.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 150形 Φ150 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 150形 Φ150 拡散 5000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1695lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:146.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300 Panasonic(パナソニック)

    携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
    電源アルカリ乾電池付(単4×2個)容量(mL)130使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154本体質量(g)230(電池込み)付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタブラック仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分アズワン品番63-1282-15
  • 天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 浅型9H 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008質量(kg)0.9取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)LED内蔵、拡散タイプリモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200ビーム角度(°)80グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)65電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    取付天井面取付専用備考DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.7首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ入力電流(A)(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179ビーム角度(°)35回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(DALI制御・調光タイプ):NTS90551 DD9演色指数(Ra)85埋込高(mm)189電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90355 LJ9演色指数(Ra)85埋込高(mm)144電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • ダウンライト 150形 Φ150 広角 5000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 150形 Φ150 広角 5000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1セット
    欠品中
    【本体】NDN28600W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1640lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:141.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 150形 Φ150 広角 4000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 150形 Φ150 広角 4000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28611W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1630lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:140.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 150形 Φ150 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 150形 Φ150 拡散 3500K 白

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28607W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1660lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:143.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 60形 Φ150 5000K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 60形 Φ150 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NNS28620W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:600lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:139.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
...