誘導灯・非常灯用自己点検リモコン送信器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1色(リモコンボックス)グレー使用電池単三型乾電池2本
誘導標識Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
手元スイッチPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様延長ケーブル:FSK80060(別売)電圧(V)100ケーブル長(m)1.3適合器具NNF41885、NNF41886、NNF41887、NNF41875、NNF41876、NNF41877、NNF41883C
直付セパレートセルコン36AタイプPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電源ユニットPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
ダストケースPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
EZ9X403用 集じんシステム
電源ユニットPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷