ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)当日出荷
仕様ダブルコンセント締端子式極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント
角型コンセントPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式色ミルキーホワイト適合電線Φ1.6、Φ2
トリプルコンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)当日出荷
仕様トリプルコンセント(巻締端子式)極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセントコンセント個数3
L型2コ口コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式色ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2
適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷
角型コンセントPanasonic(パナソニック)当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15色ミルキーホワイトコンセント個数1
適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
形状保持チューブPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷
ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15色ミルキーホワイトコンセント個数2
プラスチックケースPanasonic(パナソニック)当日出荷
寸法(mm)W375×D132×H350色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(5.32MB)
プロカールン EH-PC10-KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
好評のプロカールンがお手頃価格で登場!
付属品付属品:大大カーラー5本、大カーラー5本、止めピン15個質量(g)1700消費電力(W)52本体寸法(mm)157×265×195保証期間6ヵ月立ち上がり時間大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
LED誘導灯 表示板Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
種別C級(10形)、片面用適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1電球の種類LED
シーリングファン吊下用パイプPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
色ブラック取付ボルト取付専用傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
電源ユニットPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
通路表示板 両C級 天井埋込両面Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
通路誘導灯用・C級(10形)両面用・FA10362C用・FA10366C用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA10362C、FA10366C