LED標示灯Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
消し文字パネルPanasonic(パナソニック)当日出荷から92日以内出荷
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字素材アクリル板
アルミケースPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
EZ9XCC1に付属
適合本体EZ9XCC1色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
コンゼットPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
色ラクダ極数2定格15A 125V結線方式巻締端子式
防雨型CLリニューアルプレートΦ330Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用質量(kg)0.8径(Φmm)330RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
C級用埋込ボックスPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様C級、FA10303用・FA10307用・一般型適合【器具】FA10303/FA10307質量(kg)0.9
標示灯用パネル 消し文字手術中Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。材質パネル:アクリル板(t1.5)寸法(mm)114×356質量(kg)0.1文字内容手術中
インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。)
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
仕様排気・電気式シャッター色マンセル値(ルーバー)9YR8.4/0.5
サドルPanasonic(パナソニック)9日以内出荷から13日以内出荷
タイプE・P兼用仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60幅W(mm)15板厚t(mm)0.9
刃押え板Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
EZ3571・EZ4543・EZ45A3用刃押え板
125ディスクラウンジPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
充電ディスクグラインダ用 125ディスクラウンジ
ウスイータ階段蹴込CTPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色カームチェリー柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段蹴込MTPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色エイジドチェスナット柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段蹴込WYPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ホワイトオーク柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段蹴込ETPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ウォッシュドオーク柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板GYPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)800幅(mm)225厚さ(mm)2.7色ホワイトアッシュ柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段蹴込JYPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色メープル柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板TYPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色ウォールナット柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板MTPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色エイジドチェスナット柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段踏板PYPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)800幅(mm)225厚さ(mm)2.7色しっくいホワイト柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合