一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から92日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED□350埋込乳白パネル点灯部昼白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
タイプ□350色温度(K)5000光源色昼白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から92日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント温白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント温白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可