カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- コガネイ(12)
- ニッセイ(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- 日東工業(6)
- NAKANO(5)
- RIDGID(日本エマソン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Jabra(4)
- 三菱電機(3)
- オーム電機(2)
- 神沢(2)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- アイシン精機(2)
- SKC(環境測定)(2)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「k375」の検索結果

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
□450埋込点灯ユ9000乳白リベ調色
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781台32日以内出荷質量(kg)5.4寸法埋込穴:450±3消費電力(W)72.6エネルギー消費効率(Lm/W)134.9光束(Lm)9800RoHS指令(10物質対応)対応
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ デジタル調光LEDスクエアベースライト 乳白パネル 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥62,980税込¥69,2781台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約5~100%連続調光型色温度(K)3000ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)光色電球色演色指数(Ra)83埋込高(mm)132調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ