カテゴリ

  • 空調・電設資材(4,263)
  • 制御機器(121)
  • 整備工具・収納(70)
  • 電気材料(50)
  • 安全用品(46)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 防災用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 照明(9)
  • 建築金物(6)
  • 家電(6)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(233)
  • SMC(27,693)
  • オカムラ(岡村製作所)(7,051)
  • 大阪魂(6,128)
  • エスコ(4,688)
  • カクダイ(3,931)
  • BIGM(丸山製作所)(2,518)
  • AMPHENOL(2,267)
  • cotta(1,201)
  • RS PRO(924)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(909)
  • TRUSCO(880)
  • メディアカバーマーケット(856)
  • 高桑金属(834)
  • ホンダ(789)
  • コガネイ(741)
  • タンガロイ(675)
  • イトーキ(616)
  • 福井クラフト(546)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,405)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3,326)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kacu」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,642件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 角形9V Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 角形9VPanasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
アルカリ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 9V角形Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1パック(2本)
当日出荷
使用推奨期限2年※1 ショートを防ぐ絶縁リング付き ロングセラー商品
タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(mm)約48.5×17.5×26.5質量(g/本)約43使用推奨期限2年備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)本数2形状9V形アズワン品番64-8908-21
エボルタ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 9V角形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
使用推奨期限3年※1 液もれ防止製法を採用!※2 機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(EJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)中型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.14外形寸法(mm)106×106板厚(mm)1.6
角型コンセント Panasonic(パナソニック)角型コンセントPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式ミルキーホワイト適合電線Φ1.6、Φ2
接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P角型コンセントPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1
接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
極数接地2P適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2仕様巻締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
三角タップ Panasonic(パナソニック)三角タップPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング ボディPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
塗装中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)塗装中型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)
309税込340
1個
当日出荷
質量(kg)0.14種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
乾電池エボルタ9V形 Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタ9V形Panasonic(パナソニック)
509税込560
1台
翌日出荷
使用推奨期限3年※1※1使用推奨期限(JIS準拠)において※2※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります・機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き 使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%・
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為使用推奨期限3年
15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
大型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)大型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
当日出荷
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。種類平カバー材質鋼板製表面処理電気亜鉛めっき板厚(mm)1.6外形寸法(mm)122×122規格JIS C8340質量(kg)0.18
天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカーPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
大型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)大型四角スイッチカバー2コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質鋼板製外形寸法(mm)122×122仕上電気亜鉛めっき
12cm天井埋込みスピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)12cm天井埋込みスピーカー用パネルPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック)スイッチボックス用カバーPanasonic(パナソニック)
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋼板製電気亜鉛めっき。
中型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック)中型四角スイッチカバー1コ用Panasonic(パナソニック)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。材質鋼板製表面処理電気亜鉛めっき外形寸法(mm)106×106JIS規格JIS C8340
中型四角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)中型四角丸穴カバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製外形寸法(mm)106×106仕上電気亜鉛めっき
八角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)八角丸穴カバーPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格JIS C8340材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)トランペットスピーカーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)中型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個
当日出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
ブラック外形寸法(mm)108×108×3.3材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲種類ブランク規格JIS C8435
スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネルPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
12cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック)12cm壁掛スピーカーPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)周波数特性150Hz~15kHzスピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
塗装大型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)塗装大型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
質量(kg)0.18種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
塗装中型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック)塗装中型四角スイッチカバー1コ用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別1コ用
八角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)八角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)
159税込175
1個
当日出荷
材質鋼板製質量(kg)0.1仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
中型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)中型四角スイッチカバー2コ用Panasonic(パナソニック)
199税込219
1個
欠品中
外形寸法(mm)106×106JIS規格JIS C8340
3コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)3コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
909税込1,000
1個
当日出荷
長さ(mm)182幅(mm)117質量(kg)0.53高さ(mm)44種類3コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
大型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック)大型四角スイッチカバー1コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷
材質鋼板製外形寸法(mm)122×122
クリアホーン Panasonic(パナソニック)クリアホーンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M
塗装中型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)塗装中型四角スイッチカバー2コ用Panasonic(パナソニック)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別2コ用
中型四角器具用カバー Panasonic(パナソニック)中型四角器具用カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
大型四角スイッチカバー(2個用) Panasonic(パナソニック)大型四角スイッチカバー(2個用)Panasonic(パナソニック)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
パワードスピーカー WS-66A Panasonic(パナソニック)パワードスピーカー WS-66APanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)18電源AC100V・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188電源コード(m)2.5仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品音圧最大再生98dB(1m)再生周波数帯域(Hz)100~15k
塗装中型四角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)塗装中型四角丸穴カバーPanasonic(パナソニック)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
125V用キャップ(定格電圧125V) Panasonic(パナソニック)125V用キャップ(定格電圧125V)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷
ミルキーホワイト結線方式巻締端子式
...