カテゴリ

  • 建材・エクステリア(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(66)
  • SMC(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • 三菱(20)
  • 東芝ライテック(18)
  • エスコ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • サカエ(10)
  • TRUSCO(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • RS PRO(6)
  • イスカル(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • ニッサン(5)
  • 興和化成(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 武蔵オイルシール工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd-6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KAKU RK85 止まり Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 止まりPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱(10組)
4日以内出荷
仕様左右一組種類止り適合サイズ(軒とい)RK85
KAKU RK85 軒継手 Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 軒継手Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1箱(12個)
4日以内出荷
種類軒継手適合サイズ(軒とい)RK85
KAKU RK85 伸縮継手 Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 伸縮継手Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1箱(2個)
4日以内出荷
適合サイズ(軒とい)RK85
Panasonic SMDレジスタ, 680kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD6803X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 680kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD6803XPanasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)680定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 68Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD68R0X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 68Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD68R0XPanasonic(パナソニック)
839税込923
1セット(100個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.063抵抗(Ω)68許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SKD6   CB-SKD6 Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SKD6 CB-SKD6Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
適合シングル分岐水栓・KVK社用