カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(80)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ホンダ(1,570)
- 三菱ふそう(442)
- NTN(エヌティーエヌ)(139)
- SPARKFUN(102)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(99)
- レイ・アウト(93)
- SKC(環境測定)(75)
- トヨタ(72)
- KEMET(69)
- RS PRO(58)
- シュナイダーエレクトリック(46)
- STMicro(45)
- 日野自動車(41)
- ローズ産業(36)
- メディアカバーマーケット(32)
- 小倉屋(28)
- MAZDA(マツダ)(26)
- Merck(メルクミリポア)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
グリーン購入法適合(62)
「kel」の検索結果

一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)16.3時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1組4日以内出荷材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)607幅(mm)150質量(kg)1.2高さ(mm)60電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD4000反射笠電球色PiPit調光
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・4000lmタイプ・電球色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)25.4制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3610RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
iD3200反射笠付電球色WiLIA調光
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、WiLIA無線調光・一般タイプ・3200lmタイプ・電球色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)20.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2880RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
iD3200反射笠電球色調光
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・電球色・調光●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)607幅(mm)150質量(kg)1.2高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)20.1色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)143.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2880RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%)
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)20.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%)
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
iD5200反射笠RE電球色PiPit調光
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・電球色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)32.3制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD6900反射笠RE電球色PiPit調光
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・電球色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)43.5制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6220RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1台4日以内出荷から32日以内出荷一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷から32日以内出荷一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)20.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400反射笠付 リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781組4日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)4.2高さ(mm)60タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)82.3色温度(K)3000光源色電球色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
iD3200反射笠電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・電球色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)607幅(mm)150質量(kg)1.2高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)20.1色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)143.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2880RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
iD2500反射笠電球色PiPit調光
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・2500lmタイプ・電球色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)16.7制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
iD1600反射笠電球色調光
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・電球色・調光●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)607幅(mm)150質量(kg)1.2高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)11.6色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)124.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1440RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
iD6900反射笠電球色PiPit調光
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・電球色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)43.5制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6220RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%)
Panasonic(パナソニック)¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 連続調光可(10~100%)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)16.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%)
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1組4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD1600 笠付防湿防雨 SUS
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
iD4000反射笠RE電球色PiPit調光
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・4000lmタイプ・電球色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)25.4制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3610RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
iD2500反射笠RE電球色PiPit調光
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・2500lmタイプ・電球色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)16.7制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
iD10000反射笠付 リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781組4日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)4.2高さ(mm)60タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)3000光源色電球色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)136.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8590RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD1600 笠付 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2110ELZLE9質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99色温度(K)3000光源色電球色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)111.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1290防水保護等級IP23 防湿グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD800 笠付防湿防雨 SUS
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【器具本体】NNWK21180+【ライトバー】NNW2011ELZLE9材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6保護等級IP23防湿色温度5000寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)670演色指数(Ra)83