曜日別特売

天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)

(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明

制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1組
全78種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79752858XFX830WEW RD2【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24181154.890
¥94,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79752901XFX830SED RD2【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24572506.653
¥85,800
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79752919XFX860DEL RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2438230450
¥53,400
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753007XFX860NED RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2413802.850
¥52,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753138XFX830SHV RD2【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24572506.653
¥95,000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753156XFX860DEW RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2438230450
¥53,400
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753296XFX830KEV RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24131503.660
¥75,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753488XFX860KED RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24131503.660
¥54,200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753506XFX860NEV RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2413802.850
¥52,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753531XFX830WEN RD2【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24181154.890
¥94,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753549XFX860KEL RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24131503.660
¥54,200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753567XFX860NEN RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2413802.850
¥52,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753585XFX830DEV RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2438230450
¥74,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753628XFX860WEW RD9【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24181154.890
¥73,600
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753646XFX830NEW RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2413802.850
¥74,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753671XFX860NEW RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2413802.850
¥52,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753689XFX830DHN RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2438230450
¥83,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753707XFX830DHW RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2438230450
¥83,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753786XFX860KEV RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24131503.660
¥54,200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753811XFX860SED RD9【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24572506.653
¥64,500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753890XFX830WHV RD2【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24181154.890
¥104,100
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753926XFX860SEW RD9【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24572506.653
¥64,500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79753951XFX830KEL RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24131503.660
¥75,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754030XFX830AEL RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24381503.550
¥74,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754048XFX860AEL RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24381503.550
¥52,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754057XFX830NED RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2413802.850
¥74,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754066XFX860WEV RD9【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24181154.890
¥73,600
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754075XFX830NHN RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2413802.850
¥83,400
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754091XFX830WEL RD2【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24181154.890
¥94,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754118XFX830KED RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24131503.660
¥75,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754136XFX860AEN RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24381503.550
¥52,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754161XFX830SHN RD2【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24572506.653
¥95,000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754179XFX830KEW RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24131503.660
¥75,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754197XFX830AHW RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24381503.550
¥83,400
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754215XFX830AHV RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24381503.550
¥83,400
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754240XFX860AEW RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24381503.550
¥52,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754258XFX830WEV RD2【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24181154.890
¥94,900
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754301XFX830WHN RD2【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24181154.890
¥104,100
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754319XFX830DHV RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2438230450
¥83,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754337XFX830AHN RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24381503.550
¥83,400
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754355XFX830AED RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24381503.550
¥74,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754398XFX830SEL RD2【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24572506.653
¥85,800
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754416XFX860SEN RD9【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24572506.653
¥64,500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754459XFX860AED RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24381503.550
¥52,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754495XFX860KEN RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24131503.660
¥54,200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754538XFX860SEL RD9【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24572506.653
¥64,500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754599XFX860SEV RD9【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24572506.653
¥64,500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754635XFX830KHV RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)24131503.660
¥84,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754678XFX860DEV RD9【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2438230450
¥53,400
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79754739XFX830NEV RD2【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)2413802.850
¥74,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする