カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • サンエス(43)
  • SMC(9)
  • 貝印(4)
  • ケルン(3)
  • LORLIN(2)
  • TRUSCO(1)
  • 未来工業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • ニッサン(1)
  • KSフィルター(1)
  • KEMET(1)
  • Flash Forge(1)
  • イシザキ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf102」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1000X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1000XPanasonic(パナソニック)
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (0 Ω → 1 kΩ). パナソニックERJ 2RRK 0402金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 この汎用抵抗器のその他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
cf10特集