カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(794)
- 完成車(16)
- 建材・エクステリア(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 電気材料(5)
- 建築金物(4)
- 電動工具(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 安全用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(183)
- オカムラ(岡村製作所)(1,162)
- イトーキ(971)
- エスコ(762)
- TRUSCO(599)
- ホンダ(565)
- SMC(457)
- 山崎実業(419)
- アイリスオーヤマ(304)
- ニッぺ(日本ペイント)(283)
- アズワン(266)
- スバル(210)
- PROST's(176)
- シグマ光機(173)
- RS PRO(171)
- 神戸製鋼(169)
- ニツコー熔材工業(161)
- サンワサプライ(158)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(157)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(532)
グリーン購入法適合(494)
「kg-1」の検索結果

ウスイータ階段側板化粧材PY
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1箱(4枚)ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)350厚さ(mm)2.7色しっくいホワイト柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段側板化粧材TY
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1箱(4枚)ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)350厚さ(mm)2.7色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段側板化粧材EY
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1箱(4枚)ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)350厚さ(mm)2.7色オーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段側板化粧材JY
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1箱(4枚)ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)350厚さ(mm)2.7色メープル柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段側板化粧材ET
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1箱(4枚)ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)350厚さ(mm)2.7色ウォッシュドオーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段側板化粧材CT
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1箱(4枚)ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)350厚さ(mm)2.7色カームチェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段側板化粧材GT
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1箱(4枚)ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)350厚さ(mm)2.7色グレージュヒッコリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段側板化粧材MT
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1箱(4枚)ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)350厚さ(mm)2.7色エイジドチェスナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段側板化粧材WY
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1箱(4枚)ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)350厚さ(mm)2.7色ホワイトオーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段側板化粧材GY
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1箱(4枚)ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)350厚さ(mm)2.7色ホワイトアッシュ柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段側板化粧材CY
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1箱(4枚)ほか6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。長さ(mm)1200幅(mm)350厚さ(mm)2.7色チェリー柄グリーン購入法適合
中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kg
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷仕様テンキーあり質量(kg)約1.0型番CF-SV7メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ12.1インチFullHDOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。色グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg材質本体:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350TKG品番9-0694-0501TKG品番(2017)6-0613-0301
屋外フード(鋼板製)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷着脱網取付可能形・組立式材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1色アイボリー寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91111S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
補修用塗料
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個(1kg)当日出荷から5日以内出荷用途ねじなしポリエチライニング鋼管、ポリエチライニング電線管共用セット内容主剤、硬化剤、刷毛1本、計量カップ
12cm壁掛スピーカー
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、<取付工事に使用します>木ねじ(4.1×25mm)×3本、型紙×1枚種別スピーカー:L級質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100(長)/74(短)仕上ハイインパクトスチロール マンセル N8 近似色周波数特性150Hz~15kHz(-20dB)スピーカー使用:12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm傾斜角度(°)(スピーカー)7.5指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
4コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1質量(kg)1板厚(mm)1.6
トロリールハイスピード90A本体
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。長さ(m)3質量(kg)1定格600V90A2018年トラスコ掲載ページ3 0878
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から32日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
LEDベーシックラインライト温白色
Panasonic(パナソニック)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ200
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)81質量(kg)1色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
赤色表示灯【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から4日以内出荷パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。取付天井取付可能型種類電池内蔵型電圧(V)100電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命60000時間光色白色防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ200
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)81質量(kg)1色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>材質ポリカーボネートカバー(乳白)取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用高さ(mm)65備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井直付型・壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)30調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
EXENA 充電ハンマードリル
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
いらっしゃい店番
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷電子音声合成技術による女性の声で自動アナウンスし、1人1人のお客様へ挨拶します。 1人1人のお客様へ挨拶をします。トラスコ品番836-2028幅(mm)140質量(kg)1高さ(mm)165.5奥行(mm)121消費電力(W)6電源AC100V使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知方式赤外線ダブルビーム方式使用周囲照度(Lx)30000検知可能速度(m/s)0.3~2.5音量(dB)0~75
ケーブルラックレースウェイパンチャー
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件によるセット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,198~税込¥10,118~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷エクステリアの演出に。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。 設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。 外観に合わせて選べるカラーラインアップ。仕様照射方向可動型長さ(mm)109質量(kg)1取付ネジ込み方式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型回転方向330°色温度(K)2700幅(Φmm)灯具部:87エネルギー消費効率(Lm/W)72LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)160演色指数(Ra)83パネルアクリル:透明定格光束(Lm)360取付面位置天井面・壁面取付専用電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散可動範囲(°)上下:110エコロジー商品省エネ
軒下用LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷から4日以内出荷優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。用途軒下用質量(kg)1色ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150枠鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
プレミアムリアチャイルドシート・リールベルト付
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷ヘッドレストスライド式。安全取り付けバンド。材質樹脂製適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重22kg以下で身長115cm以下(個人差があります)主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・クルームF・DX
天井直付型LEDシーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ370質量(kg)1取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
...