カテゴリ
- バイク部品(31)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 建築金物(9)
- 建材・エクステリア(4)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(31)
- INAX(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- カクダイ(3)
- KVK(2)
- TOTO(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1)
- ホンマ製作所(1)
- 日本イトミック(1)
「kg-1 lixil」の検索結果

立カラン締め
カクダイ(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ
エコアクアシャワーSPA
INAX(LIXIL)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ウルトラファインバブル約6000万個。優れた洗浄力を追求した3種類の吐水。快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド。優れた節水性能で家計をサポート。最適流量6.5L/分で従来シャワーと比較し年間35%の節水用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。ウルトラファインバブル/風呂/お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品/節水/節約/洗浄/吐水/止水機能/ミスト/パワーマッサージ/アクアスプレー/皮脂汚れ質量(kg)1接続ねじG1/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×15×23取付ネジ径G1/2
スポットライト SP-G3型
TOSTEM(LIXIL)¥45,980税込¥50,5781台8日以内出荷使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。用途壁面施工用/防沫型材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:1.0材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:105寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)15.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)156可動範囲100度/回転方向325度
ダウンスポットライト DNSP-G3型
TOSTEM(LIXIL)¥48,980税込¥53,8781台8日以内出荷ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。用途天井下面施工用/防沫型仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:1材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:105寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)15.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)119エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)1091可動範囲100度/回転方向325度
シングルバランサー(シングルハング用)4PGA038
新日軽(LIXIL)¥7,998税込¥8,7981個欠品中セット内容サッシH:1360色シルバー適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
シングルバランサー(シングルハング用)4PGA016
新日軽(LIXIL)¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷セット内容サッシH:603色シルバー適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
シングルバランサー(シングルハング用)4PGA024
新日軽(LIXIL)¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷セット内容サッシH:1120色シルバー適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
シングルバランサー(シングルハング用)4PGA025
新日軽(LIXIL)¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷セット内容サッシH:1120色シルバー適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
浴室用シングルバランサー(シングルハング用)
新日軽(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷セット内容サッシH:603色シルバー適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
外装壁タイル用リタイルネットパック
INAX(LIXIL)¥49,980~税込¥54,978~1ケース33日以内出荷から38日以内出荷質量(g)900/缶(Rプライマー)寸法(幅W×長さL)(m)1.1×3.5(Rネット)寸法L(m/巻)20(仮止めテープ)
薪ストーブ クッキングストーブ
ホンマ製作所(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個質量(kg)6直径(Φmm)(煙突)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450![[EA535KG-2・4・12・14用] 切断片キャッチャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730165-210510-02.jpg)
[EA535KG-2・4・12・14用] 切断片キャッチャー
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷キャッチャーを装着することで切断片が飛び散ることを防ぎます質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×10
IXIL(イクシル)ヤマハ MT09 '14 FULL LINE フルライン
MAD MAX(マッドマックス)¥99,980~税込¥109,978~1個47日以内出荷適合車種YAMAHA MT09 '14 FULL LINE
IXIL(イクシル)ヤマハ MT07 '14 FULL LINE フルライン
MAD MAX(マッドマックス)¥99,980~税込¥109,978~1個47日以内出荷材質ステンレスAISI304適合車種YAMAHA MT07 '14 FULL LINE
IXIL(イクシル)KAWASAKI ZX250 SLIP ON X55-スラッシュ コーンタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥52,980税込¥58,2781個47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)331形状スラッシュ コーン質量(kg)1タイプX55適合車種KAWASAKI ZX 250コンプリートマット ポリッシュ


























![ねじ孔塞ぎ[Φ12] 新日軽(LIXIL)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64490529-240422-02.jpg)












![[EA535KG-2・4・12・14用] 切断片キャッチャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730165-210510-02.jpg)