カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(43)
- 制御機器(18)
- 電気材料(18)
- 建材・エクステリア(16)
- パソコン/周辺機器(5)
- 住設機器(2)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(1,661)
- CKD(80)
- KINGBRIGHT(212)
- MAZDA(マツダ)(158)
- SMC(813)
- TRUSCO(80)
- VISHAY(128)
- YAMAHA(ヤマハ)(144)
- エレコム(126)
- ケーピープラテック(364)
- ホンダ(4,750)
- ミドリ安全(79)
- メディアカバーマーケット(1,917)
- 三菱(89)
- 三菱ふそう(261)
- 京セラ(152)
- 常磐精工(112)
- 渡辺電機工業(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(24)
「kp」の検索結果

防水ゴムキャップ 2P
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)60定格電流(A)15寸法B(Φmm)39


フル接地防水コンセント
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15




ザ・タップX
Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
フルカラーステンレスプレート 標準プレート
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷用途標準プレート仕様取付枠なし材質ステンレス鋼板プレート標準プレート
防水ゴムコードコネクタボディ 2P
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷形状平刃タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)74定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法B(Φmm)46差込口形状2P 15A 125V
埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
ザ・タップX 一括防水スイッチ付
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷色ホワイトスイッチ一括防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能防水プラグ形状スイング(スナップキャップ)
防水ゴムコードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷形状平刃タイプ色ブラック種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷トラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120形状平刃タイプ幅(mm)約70色ホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
気調システム 排気用浴室グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷適合Φ100(ダクト)材質樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85




コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷トラスコ品番763-2452形状平刃タイプ色オフホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm



コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
電子式 週間式タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷TB47シリーズ。週刊式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です形状ボックス型質量(g)200電流(A)1定格電圧(V)AC100~220本体寸法(mm)110×90×34抵抗負荷1500Wまで回路構成同一回路(有電圧出力)動作周期週間式停電補償10年
携帯受信器
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)セット内容1個用充電台質量(g)受信器/約100(電池含む)、充電台/約160電源受信器/パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)、充電台/AC100V(50/60Hz)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-12音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
引掛レセップキャップ
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷仕様(梱包)パック商品色ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷24時間式で、1日ON/OFFが1セット設定できます。種別デジタル 24時間 TB201KPアズワン品番1-2015-01
小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2048質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-16防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
電子EEスイッチ付フル接地防水コンセント
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷付属品木ねじ仕様タイマー連動コンセント3A、常時コンセント12A、抜け止め式・アースターミナル付・1.5mコード付色ブラウンコンセント個数2個口
ザ・タップスイッチ3口3M
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(4個)当日出荷差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。トラスコ品番762-2813色ブルースイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)3プラグ形状スイング(スナップキャップ)
ザ・タップマルチシリーズ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
Panasonic EH-NA0K ヘアードライヤー ナノケア 高浸透ナノイー&ミネラル搭載
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷乾かすたび、高浸透ナノイーが髪の内側まで水分補給をして、うるおいを実感。さらに新搭載のナイトキャップノズルで、夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑え、 指通りよくまとまるからスタイリングも楽に。用途ヘアードライヤーとして付属品ナイトキャップノズル、セットノズル、根元速乾ノズル質量(g)550(セットノズル含まず)電源(V)AC100(50-60Hz)、交流式消費電力(W)1200温風温度(℃)温風モード時:約95(HOT時/室温30℃の時)、スカルプモード時:約60(室温30℃の時)風量(m3/min)1.6(風量【強】の時)電源コード(m)1.7機能高浸透ナノイー、ミネラル、静電気抑制、ナノイーイオンチャージPLUS、UVケア/ヘアカラーや白髪染の退色抑制、速乾ノズル(本体内蔵)モード切替温冷リズムモード、スカルプ(地肌)モード、スキンモード、毛先集中ケアモード本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)14.8×7.4×22.1マイナスイオン機能あり
コンセント付引掛埋込ローゼット
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷付属品送り端子色ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
ダクト用中間部材 片落管 亜鉛鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷パイプ径が変わる個所に使用します。材質亜鉛鋼板t0.6mm適合パイプ径(Φmm)呼び径200←→150
フルカラー レセップ
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷フルカラーシリーズ 付属品仕様(梱包)パック商品色ミルキーホワイト取付直付取付定格6A 250V定格電圧(V)250