Panasonic EH-NA0K ヘアードライヤー ナノケア 高浸透ナノイー&ミネラル搭載
乾かすたび、高浸透ナノイーが髪の内側まで水分補給をして、うるおいを実感。
さらに新搭載のナイトキャップノズルで、夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑え、 指通りよくまとまるからスタイリングも楽に。
- 用途
- ヘアードライヤーとして
- 付属品
- ナイトキャップノズル、セットノズル、根元速乾ノズル
- 質量(g)
- 550(セットノズル含まず)
- 電源(V)
- AC100(50-60Hz)、交流式
- 消費電力(W)
- 1200
- 温風温度(℃)
- 温風モード時:約95(HOT時/室温30℃の時)、スカルプモード時:約60(室温30℃の時)
- 風量(m3/min)
- 1.6(風量【強】の時)
- 電源コード(m)
- 1.7
- 機能
- 高浸透ナノイー、ミネラル、静電気抑制、ナノイーイオンチャージPLUS、UVケア/ヘアカラーや白髪染の退色抑制、速乾ノズル(本体内蔵)
- モード切替
- 温冷リズムモード、スカルプ(地肌)モード、スキンモード、毛先集中ケアモード
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- 14.8×7.4×22.1
- マイナスイオン機能
- あり
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用の際は、定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください(消費電力1000W以上の為)※単独で使用しないと火災や感電の原因となります。
美容家電 の新着商品
カテゴリ





























