ハイプロ押釦開閉器 露出形Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用種類露出形ボタン数2定格使用電圧(V)AC440絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM3.5接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5材質(ケース)プラスチック
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレート付標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
押釦開閉器 露出形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)当日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)30定格通電電流(A)(220V)16.8定格使用電圧(V)AC220定格容量(kW)(AC220V)3.7材質(ケース)スチール絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM5接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)商品番号BH13030適合電動機(kW)3.7
押釦開閉器 露出形 (可逆)Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)当日出荷
種類露出形ボタン数3極数(P)3定格使用電流(A)30定格使用電圧(V)AC220定格容量(kW)(AC220V)3.7材質(ケース)スチールボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)タイプ可逆標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)外形寸法(mm)H180×W65×D58.5接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)商品番号BH43030
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレートなし標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
押釦開閉器 埋込形 (ケース付)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類埋込形ボタン数2極数(P)3定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)スチールボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイプケース付標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)外形寸法(mm)H120×W68×D52.8接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
押釦開閉器 屋外用 (防雨型)Panasonic(パナソニック)当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類露出形/防雨形ボタン数2極数(P)3定格使用電圧(V)AC220/AC440材質(ケース)プラスチック保護等級IP65ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)