カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
- 電動工具(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- イトーキ(6)
- 椿本チエイン(5)
- エスコ(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- 光興業(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KSフィルター(3)
- マキタ(2)
- サンデーペイント(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- Zebra Technologies(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- SMC(1)
- ケルヒャー(1)
- CKD(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(14)
「l099-h」の検索結果
特価

テレビドアホン
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から4日以内出荷質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
工事用充電LEDマルチライト EZ37C4
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷手のひらサイズのコンパクトライト。 明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。 電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。 ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6照度(Lx)約1500(40cm前方)本体質量(g)380ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%光束(Lm)約750適合バッテリーEZ9L54(別売り)照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付き
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8照度(Lx)1200全光束(Lm)600点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%)照射角度(°)開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転LED使用数(個)10出力(W)LED:約6連続点灯時間強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間色温度昼白色セット内容本体のみ質量(g)480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ)長さL×高さH×幅W(mm)本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態)LED寿命(時間)5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)
工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷から8日以内出荷手のひらサイズのコンパクトスピーカー。 小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。 スマートフォンからでも音量調整が可能です。 スマートフォンを充電できて便利。 充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。 電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。 スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5本体質量(g)420ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)ソース(入力)Bluetooth(R)BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW)プロファイル(対応)A2DP、AVRCPペアリング8(最大)通信距離(m)(見通し)約10USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
IDシリーズ 直付型 40形ステンレス 反射笠付型 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1セット4日以内出荷質量(kg)3.3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
iD800 笠付 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット欠品中電圧(V)100~242消費電力(W)6仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2010ENZLE9質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)128.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)770防水保護等級IP23 防湿グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD1600 笠付 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)11.6仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2110ENZLE9質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)127.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1480防水保護等級IP23 防湿グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LDL20X2富士型防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷ランプ別売り適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.4材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)子品番【器具】NNFW22001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵種別FL20形材質本体:ステンレス(高反射白色粉体塗装)、取付金具:ステンレス質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)128.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)770明るさ(Lm)770灯数1演色指数(Ra)83IP等級IP23防湿調光の可否否エコロジー商品省エネ
iD800 笠付防湿防雨 SUS
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)6仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【器具本体】NNWK21180+【ライトバー】NNW2011ELZLE9材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35保護等級IP23防湿色温度5000寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)670演色指数(Ra)83
iD800 D150 防湿防雨 SUS
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)6仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~35保護等級IP23防湿光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
iD1600 笠付防湿防雨 SUS
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)11.6仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LDL20X2富士型防湿防雨SUS
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ランプ別売り適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.2材質(本体)ステンレス取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)子品番【器具】NNFW22020J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
iD1600 笠付 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)11.6仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2110ELZLE9質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99色温度(K)3000光源色電球色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)111.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1290防水保護等級IP23 防湿グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD800 笠付 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)6仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2010ELZLE9質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99色温度(K)3000光源色電球色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)670防水保護等級IP23 防湿グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD40型 5200Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-25~35℃
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)135.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4840トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD40型 5200Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-40~35℃
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)135.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4840トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4570ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD40型 4000Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-40~35℃
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット欠品中材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)27.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)136.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3740トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4470ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD40型 4000Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-25~35℃
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)27.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)136.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3740トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4450ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD40型 6900Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-40~35℃
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6420トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD40型 6900Lm 反射笠付型 低温倉庫用照明器具-25~35℃
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6420トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4650ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット6日以内出荷電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿エコロジー商品省エネ