曜日別特売

iD1600 笠付 防湿防雨

iD1600 笠付 防湿防雨 - Panasonic(パナソニック)
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容
【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2110ENZLE9
質量(kg)
1.8
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
11.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×622×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1480
防水保護等級
IP23 防湿
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52308665XLW212KENZLE9
¥37,200
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする