カテゴリ
- 制御機器(6)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(630)
- Canon(8)
- CKD(8)
- MAZDA(マツダ)(21)
- SMC(123)
- SUS(エスユーエス)(14)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- アイリスオーヤマ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- コノエ(29)
- コンサス(45)
- ノーブランド(16)
- ホンダ(10)
- 三菱ふそう(7)
- 十川ゴム(120)
- 富士コンプレッサー(9)
- 廣杉計器(12)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「l590」の検索結果

盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から62日以内出荷材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷から62日以内出荷材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付き
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷から62日以内出荷材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から62日以内出荷仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から62日以内出荷仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から62日以内出荷仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製ドア片扉
ケーブルストリッパーアタッチメント60
Panasonic(パナソニック)¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50質量(g)700適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)RoHS指令(10物質対応)対応