カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 物流用品(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「toto l590」の検索結果

大便器フラッシュバルブ
TOTO(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
自閉バルブ部(T705型用) TH698
TOTO(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷適合品番T705X、T706X、TL597AX、TL812-1AX、TM725ARX、TM725CHRX、TM745ARX、TM745CHRX
13mm水栓用泡まつキャップ
TOTO(11件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
自閉バルブ部
TOTO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738
TOTO(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
洗面器用水栓
TOTO¥28,980税込¥31,8781個当日出荷用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン色止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップJIS規格JIS B 2061形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付
片岡産業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から8日以内出荷丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能付属品ゴムパッキン4本材質ステンレス
環境配慮キャッチパレットトラック 超低床
をくだ屋技研¥239,800税込¥263,7801台20日以内出荷環境配慮キャッチパレットトラック 。水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。 。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。 。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。 。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。 。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。 。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。 。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。 。差込み高さが低いOA機器や自動販売機などの運搬に最適。最低位39mmと45mmをご用意。ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(ウレタン)全高H3(mm)1120
環境配慮キャッチパレット 横移動兼用型
をくだ屋技研¥269,800税込¥296,7801台20日以内出荷環境配慮キャッチパレットトラック。水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73・70×56 (ウレタン)最高位(mm)205(H2)最低位(mm)80(H1)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)フォーク外幅(mm)685(W1)フォーク内幅(mm)345(W2)
環境配慮キャッチパレットトラック
をくだ屋技研¥389,800税込¥428,7801台20日以内出荷環境配慮キャッチパレットトラック 。水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。 。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。 。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。 。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。 。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。 。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。 。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。 。金庫の運搬に特化した一本フォーク。安全性を考慮した補助キャスターを標準装備。最大積載量(kg)850ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)45×73(ナイロン)最高位(mm)135最低位(mm)45フォーク長さ(mm)850ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(ウレタン)車体質量(kg)66フォーク内幅W2(mm)―全高H3(mm)1120フォーク外幅(mm)280全長L4(mm)1300フォーク長さL2(mm)720フォーク長さL3(mm)590