カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(96)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(274)
- SMC(267)
- オカムラ(岡村製作所)(137)
- CKD(98)
- 千代田通商(52)
- ParkerTAIYO(34)
- シグマ光機(34)
- EverGreen INTERNATIONAL(34)
- SHIMANO(シマノ)(33)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](32)
- AbuGarcia(アブガルシア)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- 三ツ星ベルト(24)
- エスコ(23)
- 住友重機械工業(20)
- ムラテックKDS(19)
- SUNLINE(19)
- サンヨーナイロン(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(82)
グリーン購入法適合(1)
「lb10」の検索結果

天井吊下型LED ダイニング用ペンダント シンクロ調色 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から32日以内出荷明るさにシンクロして光の色が変化。くらしのシーンに合ったあかり演出が手軽にできます。シンデリングシリーズ ペンダント。カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション仕様Uライト方式取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.5全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数昼光色Ra80、電球色Ra80時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売)、リビングライコンNQ28752SK(別売)、リビングライコンNQ28732WK(別売)、リビングライコンNQ28732SK(別売)、リビングライコンNQ28751WK(別売)、リビングライコンNQ28751SK(別売)、リビングライコンNQ28771W(別売)、リビングライコンNQ28771H(別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)6200光源色調色タイプ)入力電流(A)(100V時)0.4、(6200K)0.19トランスランプ:LED(調色)内蔵、電源ユニット(調色)内蔵明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)、シンクロ調色配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
天井吊下型LED ダイニング用ペンダント 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に仕様美ルック・直付タイプ幅(mm)Φ97質量(kg)0.6取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)237取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.1入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)379トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
天井吊下型LED ダイニング用ペンダント 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に仕様美ルック・直付タイプ材質【クリスタルガラス】透明幅(mm)Φ95質量(kg)0.7取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)209取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)341トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
LB110形6400lm昼光色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)6500光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A
Panasonic(パナソニック)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から32日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/100A
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から32日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
LB110形6400Lm調光
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)39.8光源LED色温度(K)3500光源色温白色安定器定格出力型(約5~100%連続調光型)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5960明るさ(Lm)6400調光方式約5%~100%連続調光型演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
LB110形6400lm白色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)4000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形6400Lm昼光色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242全光束(Lm)6400色温度(K)6500光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否
LB110形5000lm昼光色
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)6500光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5000タイプ光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形5000lm昼白色
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5000タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形6400Lm昼白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)39.8全光束(Lm)6400色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6400演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否
LB110形13400lm昼光色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)6500光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)13400タイプ光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形10000lm昼光色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)200~242色温度(K)6500光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)10000タイプ光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形6400lm調光白色
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)4000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形10000lm温白色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)200~242色温度(K)3500光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)10000タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形6400lm調光昼光色
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・昼光色・調光電圧(V)100~242色温度(K)6500LED色昼光色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形5000lm調光昼光色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)6500光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5000タイプ光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形6400Lm温白色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242全光束(Lm)6400色温度(K)3500光源色温白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否
LB110形13400lm調光昼光色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・調光電圧(V)200~242色温度(K)6500LED色昼光色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形13400lm温白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)3500光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)13400タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形13400lm昼白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)13400タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形10000lm昼白色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)200~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)10000タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形13400lm省エネ白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)100~242色温度(K)4000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)13400タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形6400lm昼白色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形6400lm調光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形5000lm調光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5000タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形5000lm調光温白色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ・5000lmタイプ・温白色・調光電圧(V)100~242色温度(K)3500LED色温白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形13400lm昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ映光色タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)13400タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形10000lm昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)200~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)10000タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形6400lmPiPi昼白色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無線通信920MHz帯(PiPit)調光の可否可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
LB110形13400lm省エネ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)13400タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形13400Lm省エネ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)70.5全光束(Lm)13400色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)13400演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LB110形13400lm調光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光電圧(V)200~242色温度(K)5000LED色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形13400lmWiL昼白色
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプWiLIA無線調光・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光電圧(V)200~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)5000LED色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
LB110形13400Lm省エネ温白色
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)70.5全光束(Lm)13400色温度(K)3500光源色温白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12480演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
LB110形13400lm省エネ温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)100~242色温度(K)3500光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)13400タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形13400lm省エネ調光昼白
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)13400タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形13400Lm省エネ白色
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)200~242全光束(Lm)13400色温度(K)4000光源色白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
LB110形13400Lm省エネ調光温白
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)70.5全光束(Lm)13400色温度(K)3500光源色温白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12480調光方式約10~100%連続調光型演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ