LB110形13400lm省エネ昼白色
(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明
- 仕様
- ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型
- 材質
- 【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
- タイプ
- 省エネタイプ
- 電圧(V)
- 100~242
- 色温度(K)
- 5000
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 13400
- 光色
- 昼白色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 演色指数(Ra)
- 83
- 調光の可否
- 不可
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1台
注意
※調光はできません。※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ


























