カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(4)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • オーム電機(1)
  • コクゴ(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 篠原電機(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • サワフジ(1)
  • RS PRO(1)
  • トーホー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb81」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    材質ポリカーボネートカバー(乳白)取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用高さ(mm)65備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井直付型・壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)30調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
  • 壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷
    仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)190電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用、壁面(上・下向き取付)専用トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷
    仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LED電球交換型 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様光束維持率:70%質量(kg)0.6備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)225分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)(100V時)0.057LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)【幅】148【高】234【出しろ】202質量(kg)0.6取付【写真方向以外取り付け】不可電圧(V)100消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有り光源LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法壁直付型エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369調光の可否不可器具相当25形電球1灯LED交換可能
  • 壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)【幅】157【高】173【出しろ】206取付【写真方向以外取り付け】不可電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用設置方法壁直付型トランスランプ別売(口金GX53-1)
  • MODIFY 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)202LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
    仕様美ルック材質【クリスタルガラス】透明幅(mm)100質量(kg)1高さ(mm)297取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)341トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)161配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
    仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)1高さ(mm)328取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)380トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)162グリーン購入法適合配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ