LED電球 E26 クリア電球タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷
口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000対応密閉型器具・屋外器具色温度(K)2700光源色電球色相当演色指数(Ra)90
LED電球 プレミアXPanasonic(パナソニック)当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 E26 ひとセンサタイプPanasonic(パナソニック)当日出荷
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
LED電球E17全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)当日出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E26クリア電球Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
LED電球 E17小型電球クリアタイプPanasonic(パナソニック)当日出荷
メーカー独自の技術により、LEDモジュールをガラスグローブの中央部にマウントし、透明性の基板を採用することで、光が中心部から上下に発光。
クリアガラスを活かすきらめくあかりを演出します。ランプのきらめきを楽しめる、透明なシャンデリアやペンダントでの使用がおすすめです。
口金E17定格消費電力(W)5定格電圧(V)100長さ(mm)82外径(Φmm)43定格入力電流(A)0.078電球の種類LED
LED電球E17広配光プレミア調光Panasonic(パナソニック)当日出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E17広配光プレミア調光Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED