LED電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 プレミアPanasonic(パナソニック)当日出荷から8日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 プレミアXPanasonic(パナソニック)当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球E17広配光パルックPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色ナチュラル色定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)5000周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球
スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型Panasonic(パナソニック)90日以内出荷
コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーアクリル(内面シルク印刷)質量(kg)2.2取付壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)8.4本体鋼板(シルバーメタリック)ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)色温度(K)5000電池内蔵型エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080光色昼白色明るさ60形電球1灯相当点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)90非常灯評定番号LALE-027定格光束(Lm)740電球の種類LED