LED電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 プレミアXPanasonic(パナソニック)当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LEDフラットランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
LED標示灯Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
直管LEDランプ LDL40 省エネ形Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000
LED電球 プレミアPanasonic(パナソニック)当日出荷から8日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100色枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LEDフラットランプPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED多目的ブラケットライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV
LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間
長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
LEDフラットランプ 単色タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から8日以内出荷
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可
LED電球 ボール電球タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84
LED電球 T形タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
LEDフラットランプ FreePaタイプPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。
人を検知すると点灯。いなくなると消灯。
スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)当日出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)欠品中
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
型式浅型:9Hタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15色温度(K)5000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):135.2無線調光WiLIA(約5~100%):127.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色昼白色明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)80グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2515配光タイプ拡散電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売
LEDユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト
LED電球 T形タイプPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
口金E17定格電圧(V)100全光束(Lm)810長さ(mm)102質量(g)72タイプT形タイプ 60形相当外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合電球の種類LED電球
LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)6.9首振角度(°)90取付場所天井面取付専用LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)水平:360
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)欠品中
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)当日出荷から92日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED電球 ボール電球タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
明るさ広がる広配光 約220度
周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球E17全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)当日出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用タイプ100形電圧(V)100消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1首振角度(°)90機能配光調整:13°~32°色温度(K)4000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B6エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)アズワン品番64-3182-09光色白色明るさJ12V75形(50W)器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)(出荷時)17演色指数(Ra)85定格光束(Lm)(出荷時)650配光タイプ(出荷時)中角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト照度角(出荷時)17°
LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDシーリング防湿・防雨型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
消費電力(W)10.7色プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白取付方式ねじ込み構造防湿型・防雨型LED内蔵入力電流(A)0.21(100V)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否配光タイプ拡散器具相当30形丸形蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDコンパクトランプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
LEDコンバクトランプ Φ45ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別コンパクトランプ幅(mm)Φ45質量(kg)0.103サイズΦ45高さ(mm)69グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)定格寿命(時間)40000Ra83調光の可否対応
LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(高演色)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト
LED防犯灯10VA明るさセンサなしPanasonic(パナソニック)当日出荷から92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV