LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
用途一般屋外用(防雨型)器具です全長(mm)1300±10(灯具含む)電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3保護等級IP23光源寿命40000h入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ全周配光
LED□450埋込下面開放Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途屋内用セット内容【本体】NNFK35010+【パネル付点灯ユニット】NNFK33359CDK9のセット質量(kg)3.9消費電力(W)AC100V時:46.0、AC200V時:46.0、AC242V時:46.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83~83色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)142.31入力電流(A)AC100V時:0.479、AC200V時:0.239光束(Lm)6550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□450埋込下面開放Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途屋内用質量(kg)3.9消費電力(W)46定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)電球色:2700、昼白色:5000エネルギー消費効率(Lm/W)142.3入力電流(A)0.479/0.239/0.199光束(Lm)6550埋め込み寸法(mm)□450光色電球色~昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED□450埋込深枠(白)点灯部Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
用途屋内用質量(kg)5.3色白定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)5000埋め込み寸法(mm)□450光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED□600埋込深枠(白)点灯部Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途屋内用質量(kg)8.7色白消費電力(W)61/60/60定格電圧(V)AC100/200/242光源LED入力電流(A)0.62/0.30/0.26埋め込み寸法(mm)□600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED□450埋込乳白深枠(白)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途屋内用質量(kg)5.3定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□350埋込乳白深枠(白)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途屋内用セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット質量(kg)3.6消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)120.8入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□350埋込深枠(白)点灯部Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途屋内用質量(kg)3.6色白定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)5000埋め込み寸法(mm)□350光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
盤用避雷器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
週間式 タイムスイッチPanasonic(パナソニック)当日出荷
TB47Kシリーズ
仕様動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付、接点開閉回数(抵抗負荷):5万回、時間制度:±15秒/月(25℃にて)形状ボックス型取付露出・パネル取付(別売金具TB2382が必要です)消費電力AC100V 1W、AC200V 2W表示電源:緑LED表示出力方式タイマー出力/パルス出力/インターバル出力周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:有(向こう1週間で選択)、無通電セット機能:有許容電圧範囲(V)AC100~220(AC85~242)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)110動作周期週間式停電補償10年間(リチウム電池仕様)出力表示赤LED表示外形寸法横(mm)90外形深さ(mm)34
協約 週間タイムSW タイマ・1回路Panasonic(パナソニック)当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラムパルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
協約 24時間タイムSW タイマ・1回路Panasonic(パナソニック)当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
協約 24時間タイムSW タイマ・2回路Panasonic(パナソニック)当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式回路数2回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)210
協約 週間タイムSW タイマ・2回路Panasonic(パナソニック)当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式回路数2回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラムパルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)210
高容量電子式週間タイムSW1回路Panasonic(パナソニック)当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極単投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラムパルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
協約 週間式ソーラーTS 2回路 NPanasonic(パナソニック)当日出荷
仕様2回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c×2表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
協約 週間式ソーラーTS 1回路Panasonic(パナソニック)当日出荷
仕様1回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型Panasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
型式BBWL-50S種類漏電表示付ブレーカフレーム50AFリセット方式漏電表示:手動リセット(押釦)定格感度電流(mA)30/100切替漏電表示方式赤色LED入数1台DINレール取付可能動作時間(s)表示:0.1以内
調光ユニットパネル12Panasonic(パナソニック)¥1,098,000~税込¥1,207,800~
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
協約 年間式ソーラーTS1回路 NPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様1回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
協約 年間式ソーラーTS2回路 NPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様2回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c×2表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
カンタッチブレーカ 漏電表示付Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から17日以内出荷
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに表示でお知らせします。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(漏電表示)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(表示)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示フレーム(AF)50
カンタッチブレーカ 漏電警報付Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から17日以内出荷
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。
接点構成1C端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(警報)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(警報)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示警報出力リード線接続方式フレーム(AF)50接点容量AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5AAC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5ADC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
iD非1600iスタイル防湿雨白色一般出力Panasonic(パナソニック)欠品中
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG21609C、ライトバー:NNW2105GNCLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:86 、長:762 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.0取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)11.9、11.7、11.6構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.120、0.063、0.054蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:20形RoHS指令(10物質対応)対応
調光ユニットパネル8【受注生産品】Panasonic(パナソニック)90日以内出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)600質量(kg)14取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:8回路負荷容量最大1600W(16A)/回路