Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等適合WWAN:4G、eSIM:キャリア KDDI、(eSIM)内蔵eSIM使用可能年数:4年サイズディスプレイ:14型容量VRAM:最大8140MB(メインメモリーと共用)、ストレージ:512GBタイプメモリ:LPDDR4x SDRAM電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI対応機種タッチパネル:非搭載対応CPU:Core i5-1335U最大消費電力(W)65インターフェースその他:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリー(最大・標準)16GBディスプレイTFTカラー液晶 アンチグレア解像度2160×1440ドット保証期間保守:ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。スピーカーステレオスロットメモリー:0/0(空/全)OSインストール:Windows11 Pro64bit、ライセンス:Windows11 Pro64bitプロセッサーテクノロジー:第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティハードウェア:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB)データ転送無線:Bluetooth v5.1メモリーカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応ストレージSSD Pcle光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応コントローラグラフィック:インテルIris XeグラフィックスUSBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
Let`s note FV4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L))Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WPCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。インターフェースLANコネクター(RJ-45)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1345Uスピーカーステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド対応ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.1TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテル Iris Xe グラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax ( 6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3オフィスソフトなし