カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(314)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ナカバヤシ(12)
- ロジテック(12)
- CKD(8)
- BLACK BOX(8)
- NEC(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- プロテクト[農業・園芸資材](4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ケナメタル(2)
- コクヨ(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](2)
- 日本ケミコン(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
グリーン購入法適合(72)
「lgb」の検索結果
特価

LED多目的ブラケットライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から62日以内出荷収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
キッチンライト
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
LEDランプ交換型 ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷コンパクト&シンプルデザイン。幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。 万が一のカバーの落下を防止。幅(mm)Φ110質量(kg)0.3色アクリルセード:乳白取付シーリングユニ高さ(mm)160電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング 本体
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷から4日以内出荷空間に調和するコンパクトデザイン。材質プラスチック幅(mm)Φ85質量(kg)0.2取付天井直付型高さ(mm)72種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売エコロジー商品省エネ
配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から4日以内出荷高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057適合ダクト100V配線ダクト用明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から4日以内出荷CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 きらりと輝く美しさ。 一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。 下方向にしっかり光を広げる。 要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。幅(mm)Φ80質量(kg)0.5高さ(mm)170タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
ダウンシーリング60形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
はなさび ブラケット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から62日以内出荷優美なあかりだまり。 玄関に調和する縦長のフォルムは、簡素でありながらも優美さを漂わせ、訪れる人の心を和ませます。用途内玄関材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉幅(mm)170質量(kg)0.4高さ(mm)240電圧(V)100消費電力(W)5構造上面一部開放型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)118演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)30
LEDブラケット直管15形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ミラーライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。 本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。 ミラーまわりをしっかり明るく照らします。用途洗面幅(mm)540質量(kg)0.6取付ツマミネジ方式高さ(mm)38タイプ両面化粧タイプ消費電力(W)11.2ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19色(カバー)プラスチック:乳白明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当出しろ(mm)76グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色93取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンシーリング100形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否否
ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。質量(kg)1高さ(mm)275種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用/100V配線ダクト用フランジコード収納型全高(mm)700~1200調節可能ランプ別売幅(Φmm)470コード長さ(cm)50(収納可能)エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。高さ(mm)275全高(mm)600~2000調節可能ランプ別売幅(Φmm)470コード長さ(cm)140(収納可能)エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷から60日以内出荷空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室迄様々な空間でお使いいただけます。 ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのファブリックセード。付属品コードハンガー、丸型フランジ付セット内容専用リモコン送信器質量(kg)3.1色アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ベージュ取付引掛シーリング方式高さ(mm)190電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯全高(mm)430~2000色温度(K)6500/2700幅(Φmm)550ランプの種類LED光源色昼光色/電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)コードハンガー使用時:55LED交換不可
小型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷クリスタルガラスの美しい輝き。 グレイッシュパープルのセードが優美な存在感を放ちます。幅(mm)150質量(kg)0.7色布セード:グレイッシュパープル、クリスタルガラス:透明取付ホルダーナット方式高さ(mm)226材質(本体)クローム仕上タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.86明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)188演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)230調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
LEDスリムラインライト連結電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ダウンシーリング100形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング FreePa 60形
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から4日以内出荷FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)6.2機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.1入数1台明るさ60形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
LEDシーリングライト60形温白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ98質量(kg)0.4高さ(mm)107タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷幅(mm)Φ200質量(kg)0.6取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)174フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)【器具】225明るさ25形電球1灯器具相当デザインVintage演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
大型ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷一灯でダイニングテーブルをしっかり明るく。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。仕様コードハンガー取付引掛シーリング方式タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)12.9全高(mm)調整可能:600~2000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:140光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.215明るさ100形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷球体ガラスのプリミティブなデザイン。 適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。 シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)エコロジー商品省エネ
LEDダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷複数のLED電球を搭載し、お部屋をしっかり明るく。 手もみ和紙セードによって、やわらかな光が和室に広がります。 ひご組みをあえてランダムに。 薄手のもみ和紙と竹細工に職人の技が光ります。材質セード:手もみ和紙張り取付引掛シーリング方式フランジ丸型フランジ付電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103.9光源寿命40000時間動作切換スイッチプル:全灯→豆球→滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
ペンダント8畳用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、配線ダクト取付型【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)光束(Lm)3500光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)昼光色83、電球色83調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可エコロジー商品省エネ
主照明ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 空間スタイルをつくる、ヴィンテージデザイン。 ヘラ絞り加工による有機的なフォルム。 職人の技を感じさせる温もりのあるデザイン。 長年使い続けられるあかりです。付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器幅(mm)Φ400カバー密閉質量(kg)2.2取付引掛シーリング方式高さ(mm)180タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)(白色)30.9全高(mm)調整可能:400~1800色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色コード長さ(cm)収納可能:140エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.32スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(白色)3500調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)適用畳数~8畳傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDシーリングライト(昼白色)60形
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.11
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。幅(mm)Φ98質量(kg)0.4取付直付タイプ高さ(mm)107タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売光源寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷シンプルなデザインで住宅に限らず、店舗やオフィスなどさまざまな空間でコーディネートできます。 セード内面を白色にし、光を効果的に反射。上下方向ともに美しく光がまわります。 上部カバーの色のトーンを落すことで、消灯時もデザインのアクセントになります。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ350質量(kg)1.2高さ(mm)315タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ125質量(kg)0.4高さ(mm)118タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷スタイリッシュに美しく。 シンプルなキューブデザイン。幅(mm)□104質量(kg)1.2色ガラスセード:透明・一部つや消し取付直付タイプ高さ(mm)102タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売光源寿命40000時間特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
小型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷幅(mm)Φ98質量(kg)0.4高さ(mm)107取付方式天井吊下型・直付タイプフランジコード収納型(50cm収納可能)電圧(V)100全高(mm)700~1200調整可能光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付場所55°までの傾斜天井に取付可能ランプ別売エコロジー商品省エネ