カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • STAR Light(58)
  • 山田照明(234)
  • 玄々化学工業(1)
  • 富士倉(2)
  • オーツカ光学(76)
  • 晃伸精機(1)
  • ホンダ(10,083)
  • 東芝ライテック(1,709)
  • トーエイライト(1,329)
  • ENDO(遠藤照明)(1,006)
  • Qlight(396)
  • DNライティング(352)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(184)
  • エレコム(128)
  • SMC(125)
  • 三菱ふそう(121)
  • D'Addario(118)
  • 視覚デザイン研究所(98)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「light」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MODULE LIGHT ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    MODULE LIGHT ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 190mmタイプ ブロックの高さ「190mm」と厚み「120mm」に合わせたタイプ。
    幅(mm)120質量(kg)0.5アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)190消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)67光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)120演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)335取付面位置壁面・据置取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換可能エコロジー商品省エネ
  • MODULE LIGHT 表札灯 Panasonic(パナソニック)

    MODULE LIGHT 表札灯

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
    幅(mm)390質量(kg)1.2高さ(mm)45消費電力(W)3.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)5.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06光色電球色明るさ10形電球2灯器具相当出しろ(mm)88演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)17取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • MODULE LIGHT ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    MODULE LIGHT ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 120mmキューブタイプ 各寸法をブロックの厚み「120mm」に合わせたキューブタイプ。
    幅(mm)120質量(kg)0.4アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)120消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)120演色指数(Ra)高演色90取付面位置壁面・据置取付専用調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • MODULE LIGHT ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    MODULE LIGHT ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 145mmキューブタイプ 塗り壁仕上げのブロックの厚みに合わせたサイズ。
    幅(mm)145質量(kg)0.6アクリルカバー:乳白取付ネジ方式高さ(mm)145消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)145演色指数(Ra)高演色90取付面位置壁面・据置取付専用調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 宅配ボックス COMBO-LIGHT Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス COMBO-LIGHT

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。 従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」 ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。 サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。 変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。 万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ) 差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。
    グリーン購入法適合投函タイプ前取出し/右開き
  • 宅配ボックス COMBO-LIGHT据置施工用ベース Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス COMBO-LIGHT据置施工用ベース

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    据え置き施工用ベースをネジで宅配ボックスに固定します。(ドライバーで取り付け)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×360×42グリーン購入法適合
lightning メス特集