カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- Festo(47)
- KVK(16)
- MAZDA(マツダ)(40)
- omron(オムロン)(20)
- SMC(86)
- TRUSCO(12)
- エスコ(34)
- コガネイ(537)
- サンドビック(22)
- ニッサン(37)
- ヤマダコーポレーション(32)
- 三木プーリ(44)
- 三菱(43)
- 山金工業(14)
- 常磐精工(17)
- 日野自動車(37)
- 椿本チエイン(118)
- 永田製作所(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(6)
「lk-1」の検索結果

LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷から62日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1台3日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
天井吊下型 LED ペンダント 直付タイプ LED電球交換型
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台(1台)5日以内出荷コード50cm収納可能。コード収納型フランジ。60形電球1灯器具相当。コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)。55度までの傾斜天井に取付可能。セード材料は、高濃度セルロースファイバー成形材料「kinari」を使用しています。全高:700~1200 mm 調節可能
LED電球4.3WX1ペンダント温白色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球3.4WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700光束(Lm)266光色電球色明るさ器具:(目安)25形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球8.2WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90(高演色)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント温白色
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1台4日以内出荷から62日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球7.0WX2ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷から62日以内出荷取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)20色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ダウンライト LED本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台62日以内出荷材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)0.8定格電圧(V)100演色指数(Ra)83電球の種類LED