カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lld4000lce1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色 Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付幅(mm)Φ470質量(kg)1.2取付引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)天井吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプフランジコード収納型フランジ消費電力(W)7.7全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能色温度(K)2700LEDランプ交換可能光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)670明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83
天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色 Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付セット内容(本体)LGB15487、(LEDランプ)LLD4000LCE1幅(mm)Φ470質量(kg)1.2アルミセード:ホワイト取付引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)天井吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプフランジコード収納型フランジ消費電力(W)7.7全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能色温度(K)2700LEDランプ交換可能光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)670明るさ100形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ