カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(1,521)
  • 長谷川工業(5)
  • ペンギンワックス(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • シーピー化成(4)
  • オーム電機[配線パーツ](4)
  • KSフィルター(4)
  • エレコム(2)
  • オーム電機(2)
  • 八光電機(2)
  • ホンダ(2)
  • 三菱電機(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • リンテック21(2)
  • NXP(2)
  • AirTAC(2)
  • cotta(2)
  • 青木精密工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lq1」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    仕様LQ (ALQ)シリーズ - 基板リレー. パナソニックのLQ (ALQ)シリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。LQリレーは、さまざまな産業や、電気製品、白物家電、エネルギー、照明機器、産業機器、ロボット、電源などの用途に使用することができます。. 特長と利点. 小型サイズで高スイッチング容量 周囲温度: -40 → +85 ℃ 高サージ電圧: 8000 V 高耐圧: 4000 V 高い絶縁抵抗. 用途:. 冷蔵庫 調理用オーブン 洗濯機 エアコン モータ制御 ロボット 電源長さ(mm)20取付方式基板実装極数1接点構成SPDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)62.5コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30最大スイッチング電源(DC W)150 (NO) 、30 (NC)コイル電力(mW)400ラッチなし
  • Panasonic パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装極数1接点構成SPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
  • Panasonic パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装極数1接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
  • LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電球色・温白色・昼白色。1台で、3つの光色に切り替え可能。 壁スイッチだけで、簡単切り替え。 リビングの光色選びに迷ったら、光色切替がおすすめ。 くつろぐときは「電球色」、だんらんのときは「温白色」、読書の時は「昼白色」と、シーンに合わせて快適な光色に切り替えて演出できます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形色温度(K)2700→3500→5000ランプの種類LED光源色3光色タイプ(電球色→温白色→昼白色)光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:3光色切替直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(光色切替)・電源ユニット(光色切替):内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト100形拡散光色切替 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散光色切替

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80調光の可否不可
  • LEDダウンライト60形拡散光色切替 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散光色切替

    Panasonic(パナソニック)
    6,098税込6,708
    1個
    欠品中
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
  • LQリレー Panasonic(パナソニック)

    LQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(100個)
    欠品中
    小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 高容量 10A、1a/1c 接点リレー 使用周囲温度:-40~+85℃ 耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V 耐電圧(接点-コイル間):4,000V
    用途家電機器、電子機器保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30