カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オーム電機[配線パーツ](4)
- KSフィルター(4)
- オーム電機(2)
- 八光電機(2)
- ペンギンワックス(2)
- AirTAC(2)
- 青木精密工業(1)
- カシオ計算機(1)
- 東芝(1)
- 日酸TANAKA(1)
- ニシキ工業(1)
- サンホープ(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- リンテック21(1)
- NXP(1)
- 古川紙工(1)
- セイワ工業(1)
「lq1」の検索結果
特価

LED一体型 ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥5,298~税込¥5,828~1台翌々日出荷から4日以内出荷電球色・温白色・昼白色。1台で、3つの光色に切り替え可能。 壁スイッチだけで、簡単切り替え。 リビングの光色選びに迷ったら、光色切替がおすすめ。 くつろぐときは「電球色」、だんらんのときは「温白色」、読書の時は「昼白色」と、シーンに合わせて快適な光色に切り替えて演出できます。仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形色温度(K)2700→3500→5000ランプの種類LED光源色3光色タイプ(電球色→温白色→昼白色)光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:3光色切替直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(光色切替)・電源ユニット(光色切替):内蔵エコロジー商品省エネ
LQリレー
Panasonic(パナソニック)1箱(100個)欠品中小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 高容量 10A、1a/1c 接点リレー 使用周囲温度:-40~+85℃ 耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V 耐電圧(接点-コイル間):4,000V用途家電機器、電子機器保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30