カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 住設機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • CKD(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • MSTコーポレーション(3)
  • SMC(45)
  • unitech(4)
  • アズワン(6)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(4)
  • エスコ(13)
  • サニーホースカンパニー(3)
  • ニッセイ(12)
  • フジックス[縫製用品](3)
  • 三菱電機(44)
  • 大阪魂(18)
  • 日本マタイ(4)
  • 日研工作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m095-050」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気調システム 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷
    1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)
    仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
  • 交換用微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    交換用微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    PM2.5対応
    適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL交換目安約2年除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
  • パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 浴室用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●8cmプロペラファン・耐湿形・排気●24時間・常局時所換気推兼奨用●電源コード付●壁面・天井面取付兼用形質量(kg)0.62色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3/4.1適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
  • 中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン 風圧式シャッター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
    仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 熱交換機ユニット部材 交換用フィルター Panasonic(パナソニック)

    熱交換機ユニット部材 交換用フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H材質ポリエチレンテレフタレート/ポリプロピレン交換目安約2年除去率(%)1PASS:計数法、粒径2.0μm以上を約95(処理風量50m3/min/h時)
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。材質(本体)樹脂製方式ダクト式適合パイプ呼び径Φ100mm材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)240角
  • 天埋換気扇(自動運転形・人感センサー) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(自動運転形・人感センサー)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    トイレの残臭対策に適した自動運転形。 人の出入りを人感センサーが感知して自動運転、在室時間に応じた時間の残遅運転でニオイを排出。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク トイレのニオイ対策に適した人感センサー自動運転形 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途トイレ、洗面所 、 居間材質(本体)樹脂製適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)23/23有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
  • 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
  • パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 浴室用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、速結端子付質量(kg)0.57色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
  • 天埋換気扇(電気式シャッター付き) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(電気式シャッター付き)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。 冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。寸法(mm)埋込:177角質量(kg)1.5材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)8.6/10.3適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)23/23色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
  • 天埋換気扇(自動運転形・人感センサー) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(自動運転形・人感センサー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
    材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.3適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)強:7.8、弱(常):2.6/強:9.5、弱(常):2.9適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
  • 天埋(樹脂)湿度自動形・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋(樹脂)湿度自動形・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。 湿気を排出して結露やカビの発生を抑制。高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。湿度センサーで自動運転。 設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。 風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
    用途洗面所、居間で。質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV20W(ON-OFF)壁埋込形(自動-手動切替え用)(別売)消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
  • 天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    湿気の発生しやすい洗面所や寝室などから24時間換気。 湿度を感知すると「強」の自動運転で湿気を排出して結露やカビの発生を抑制します。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 湿度センサーで自動運転。設定湿度になると強運転開始、設定湿度の約マイナス5%で弱運転。 風圧式高気密シャッター付。電源接続部-本体外部。
    用途洗面所、居間で。質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
  • 天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    付属品換気スイッチ材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100
  • 天井埋込形 バス換気乾燥機 三室用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形 バス換気乾燥機 三室用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    4日以内出荷
    高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は4段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
    質量(kg)11.5色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)適合場所浴室騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)ヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37運転時間各モード最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
  • 天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    4日以内出荷
    高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
    質量(kg)11.4色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)適合場所浴室騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)ヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37運転時間各モード最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
  • 天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    4日以内出荷
    常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    付属品換気スイッチ質量(kg)1.2(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間常時換気推奨〈3段速調付〉、スライドユニット質量(kg)2.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200m3hタイプ適合場所トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・急速)20/22、(排・強)15/15.5、(排・弱)9.5/11適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・急速)35.5/35.5、(排・強)30/29.5、(排・弱)24.5/24.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排・急速)212/212、(排・強)150/140、(排・弱)120/120有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・急速)145/152、(排・強)118/112、(排・弱)95/95、(直管相当長30m)(排・急速)127/137、(排・強)106/105、(排・弱)87/87
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間常時換気推奨〈3段速調付〉、スライドユニット質量(kg)2.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200m3hタイプ適合場所トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・急速)20/22、(排・強)15/15.5、(排・弱)9.5/11適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・急速)35.5/35.5、(排・強)30/29.5、(排・弱)24.5/24.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排・急速)212/212、(排・強)150/140、(排・弱)120/120有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・急速)145/152、(排・強)118/112、(排・弱)95/95、(直管相当長30m)(排・急速)127/137、(排・強)106/105、(排・弱)87/87
  • 天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    4日以内出荷
    鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)急速:20、強(常):15、弱(常):9.5/急速:22、強(常):15.5、弱(常):11適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)急速:35.5、強(常):30、弱(常):24.5/急速:35.5、強(常):29.5、弱(常):24.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)急速:145、強(常):118、弱(常):95/急速:152、強(常):112、弱(常):95、(直管相当長30m)急速:127、強(常):106、弱(常)87:/急速:137、強(常):105、弱(常):87換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速:212、強(常):150、弱(常):120/急速:212、強(常):140、弱(常):120
  • 電気式バス換気乾燥機(常時換気機能付) Panasonic(パナソニック)

    電気式バス換気乾燥機(常時換気機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    ユニットバス専用 浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・浴室乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖かくなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。「ナノイー」を浴室に放出。浮遊カビを抑制します。 エコナビ搭載でかしこく乾燥。温度センサー、湿度センサーを内蔵。 ワイヤードリモコン用信号線を本体から分離。本体設置と電気工事が分離施工できます。 電線先付けでも据付工事可能。法廷点検時期お知らせ機能付。フィルターチェックお知らせ機能付。
    定格周波数(Hz)50/60安全装置過熱防止用温度ヒューズ、過電流防止用電流ヒューズ適合パイプ径(Φmm)100ヒータータイプPTCヒーター絶縁抵抗(MΩ)1以上電動機形式4極開放型コンデンサ誘導電動機絶縁階級E種基準周囲温度(℃)-10~40以下風向予備暖房・涼風はそれぞれ固定6段階およびスイング1段階に変更可能、乾燥(節電・タイマー)・自動乾燥はスイング4段階に変更可能、浴室乾燥・換気(強・弱)24時間連続換気は設定なし運転モード浴室乾燥、自動乾燥、乾燥(節電、タイマー)、予備暖房、涼風、換気(強、弱)、24時間連続換気ファンシロッコファン運転時間自動乾燥・乾燥(タイマー)・予備暖房:最大6時間、浴室乾燥・乾燥(節電):最大8時間、涼風・換気(強・弱):最大12時間時間定格連続
  • 気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。 埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
    付属品本体固定用ネジ9本仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)7.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5埋込穴(Φmm)385角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
  • 中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン 風圧式シャッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    32日以内出荷
    吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
    仕様風圧式シャッター、浴室用Ⅰ型材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)1.8消費電力(W)(50/60Hz)18/20適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)32/32換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95