カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(188)
  • 大阪魂(32)
  • エスコ(19)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • サンワサプライ(10)
  • STC(9)
  • アズワン(8)
  • 潤工社(6)
  • 北陽電機(5)
  • 協和(5)
  • SOURIAU(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • RS PRO(4)
  • AGC(3)
  • オーム電機(3)
  • ノーブランド(3)
  • マザーツール(3)
  • IKA(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×180」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 180mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 180mΩ 1020 2W 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:180mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-19
SMDレジスタ 180mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 180mΩ 1020 2W 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:180mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-35
SMDレジスタ 180mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 180mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
669税込736
1セット(10個)
7日以内出荷
Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗は 180 m Ω です。幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:180mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1Wアズワン品番65-6942-62
充電インパクトドライバー SLIMO Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー SLIMOPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト質量(g)800(電池パック装着時)ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
5日以内出荷
FKシリーズタイプVパナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:180mΩアズワン品番65-7131-86