カテゴリ

  • 制御機器(102)
  • 電気材料(17)
  • 空調・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(1,771)
  • Festo(546)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(379)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(208)
  • EATON(イートン)(155)
  • エスコ(146)
  • 十川ゴム(120)
  • YAGEO(113)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(96)
  • OSG(オーエスジー)(91)
  • HARWIN(90)
  • 三木プーリ(73)
  • MURATA(村田製作所)(67)
  • サンドビック(66)
  • MSTコーポレーション(64)
  • ニッタ(64)
  • YAMAHA(ヤマハ)(63)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.2」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路用ケーブル キャブタイヤケーブル2.2m Panasonic(パナソニック)2回路用ケーブル キャブタイヤケーブル2.2mPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
用途上段と下段で回路を分けたい場合に使用します。長さ(mm)193幅(mm)130質量(kg)0.06高さ(mm)74キャブタイヤケーブル(m)2.2
ターミナルプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
単相電源の取り出しに使用します。
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECAシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECAシリーズPanasonic(パナソニック)
439税込483特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, ECA1JM220 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, ECA1JM220Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)63dcシリーズM-A静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, ECA1CM221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, ECA1CM221Panasonic(パナソニック)
219税込241
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)16dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, ECA1VM221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, ECA1VM221Panasonic(パナソニック)
289税込318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)35dc寿命2000h許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
メタルワイプロ本体 2ウェイ Panasonic(パナソニック)メタルワイプロ本体 2ウェイPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
床面のケーブル配線を強電線と弱電線(アナログ信号・TVビデオ信号)に分離して保護する場合や、電線量が多く1ウェイでは不足する場合に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
材質樹脂製内断面積(mm2)150×2
吊りボルト用クリップ Panasonic(パナソニック)吊りボルト用クリップPanasonic(パナソニック)
94税込103
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
二重天井内の吊りボルトへのPF管の取り付けがワンタッチでできます。
盤用 モーターブレーカ BBWM型 Panasonic(パナソニック)盤用 モーターブレーカ BBWM型Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類断路器外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×47×52(ハンドル含む 67.6)入数1台引外し方式過電流:電磁式
OSライン ダブル本体 Panasonic(パナソニック)OSライン ダブル本体Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。 [HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
仕様2P20A×2回路125V E付
フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
3日以内出荷
OSライン本体の端末を閉そくする場合に使用します。
抜け止めコンセントプラグE付 Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグE付Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
OSライン相互の接続に使用します。 電源の引き込みはできません。
リーラーコンセントプラグE付抜止 Panasonic(パナソニック)リーラーコンセントプラグE付抜止Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガーPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
OSライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。 ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。 パイプはフランジ側で切断できます。
盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類断路器規格JIS協約形入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
CD-ブッシング Panasonic(パナソニック)CD-ブッシングPanasonic(パナソニック)
75税込83
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。
適合CD管用
表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズPanasonic(パナソニック)
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類漏電ブレーカ(モータ保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×60(ハンドル含む 75.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
ころがしエンド(1本止め) CD管用 Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) CD管用Panasonic(パナソニック)
279税込307
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
欠品中
OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類漏電ブレーカ(モータ保護用)規格JIS協約形端子形状フルアップ端子使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)2~2.5漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式過電流:電磁式
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック)Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
Panasonic SMDレジスタ, 2.2MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF2204V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 2.2MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF2204VPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1セット(1000個)
7日以内出荷
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)2.2許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
OSラインダブル ベース照明用プラグS型 Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ベース照明用プラグS型Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
OSラインダブル ベース照明用プラグL型 Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ベース照明用プラグL型Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
OSラインダブル ジョイナL(ブラック) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ジョイナL(ブラック)Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
OSライン ハンガー ボルト無 Panasonic(パナソニック)OSライン ハンガー ボルト無Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
オフィス・店舗用配線ダクト OSラインM8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。
用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。種別OSライン ハンガー(ボルト無)
OSラインダブル ジョイナL(ホワイト) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ジョイナL(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,50V dc, ECA1HM222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,50V dc, ECA1HM222Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,63V dc, ECA1JM222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,63V dc, ECA1JM222Panasonic(パナソニック)
419税込461
1個
5日以内出荷
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)63dcシリーズM-A静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
5日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7179-83
コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
279税込307
1袋(5個)
6日以内出荷
MシリーズパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7178-85
コンデンサ 220μF 100V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 100V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
6日以内出荷
MシリーズパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:220μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:550mAアズワン品番65-7179-49
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, ECA1HM220 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, ECA1HM220Panasonic(パナソニック)
129税込142
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命2000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)100最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
3,098税込3,408
1袋(200個)
7日以内出荷
MシリーズパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7058-34
Panasonic コンデンサ 220μF, ,50V dc, ECA1HM221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,50V dc, ECA1HM221Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, ECA2AM221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,100V dc, ECA2AM221Panasonic(パナソニック)
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)100dc寿命2000h許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
169税込186
1袋(5個)
7日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7178-98