カテゴリ

  • 空調・電設資材(200)
  • 制御機器(178)
  • 電動工具(33)
  • 電気材料(6)
  • 住設機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(51)
  • 大阪魂(4,068)
  • エスコ(521)
  • SMC(8,221)
  • BIGM(丸山製作所)(2,553)
  • RS PRO(597)
  • 廣杉計器(562)
  • CKD(498)
  • TRUSCO(395)
  • omron(オムロン)(383)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(301)
  • 三木プーリ(300)
  • 新ダイワ(297)
  • エレコム(255)
  • ダイヤトレンド(255)
  • メディアカバーマーケット(227)
  • Festo(210)
  • Puig (プーチ)(203)
  • ホンダ(196)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(205)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(45)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 8」の検索結果

関連キーワード
438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出スイッチボックス(1個用) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(2個用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF3R0V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF3R0VPanasonic(パナソニック)
209税込230
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)3許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Q-hiファン 0.5回換気用 8畳用 Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 8畳用Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・2パイプ式。速結端子付
用途常時換気適合パイプ径(Φmm)110質量(kg)2ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)4.4/4.8換気風量(m3/h)21/21(50/60Hz)(給気)19.5/19.5(50/60Hz)(排気)騒音値(dB)(50/60Hz)22/22有効換気量(m3/h)19/19(50/60Hz)
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDK8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDK8)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.06(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)6.8/4.2材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)100/75
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用) Panasonic(パナソニック)狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用)Panasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
寸法(mm)入力側:□9.5、出力側:対辺12最大トルク約19N・m(3秒締め) ※EZFLA8装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.56MB)
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8)Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.05(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)24.1/10.7材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)350/250
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDG8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDG8)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.11/0.06(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)14.6/5.1材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)136/85
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDES8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDES8)Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.04(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)17.0/7.0材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)300/200
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDE8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDE8)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.04(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)16.0/6.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)300/200
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JDS8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JDS8)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.04(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)7.0/3.1材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDKS8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDKS8)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.08/0.07(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)7.1/4.6材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)100/75
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8V) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8V)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12.0 / 23.5/14.0材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JD8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JD8)Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.04(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)23.5/10.2材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)350/250
セムス六角穴付ボルトM4-8 Panasonic(パナソニック)セムス六角穴付ボルトM4-8Panasonic(パナソニック)
249税込274
1個
9日以内出荷
EZ45A3 充電角穴カッター用 セムス六角穴付ボルト M4-8
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDGS8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDGS8)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.11/0.07(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)14.9/5.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)136/85
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.19 / 0.20/0.20(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32JK8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32JK8)Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
セット内容本体FY-32JK8+ルーバーFY-32L85材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)3.3(本体のみ)シティブラックタイプ格子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:40、弱:27/強:46、弱:29適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)強:37.5、弱:28/強:36、弱:27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:360、弱:240/強:345、弱:220、(直管相当長30m)強:340、弱:230/強:320、弱:210換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:430、弱:280/強:405、弱:260
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8)Panasonic(パナソニック)
8,098税込8,908
1セット
3日以内出荷
樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)23/23有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)3.3(本体のみ)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)37/42適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)36/35有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)350/335、(直管相当長30m)325/315換気風量(m3/h)(50/60Hz)400/390
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JE8 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JE8Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:31、60Hz:35設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JK8 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JK8Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体・ルーバーセットの商品です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:40/27、60Hz:46/29設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JK8 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JK8Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び100材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:12.5、60Hz:15.5設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.12、60Hz:0.15有効換気量(m3/h)50Hz:105、60Hz:109
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び100材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:18.5、60Hz:22設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.16、60Hz:0.17有効換気量(m3/h)50Hz:119、60Hz:129
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:51.5/31、60Hz:58/33.5設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:37、60Hz:42設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び100材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:9、60Hz:10.5設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.11、60Hz:0.12有効換気量(m3/h)(50/60Hz)88
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8V)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100消費電力(W)(50/60Hz)強:12.5、弱(常):5.5/強:15.5、弱(常):6換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:180、弱(常):100/強:180、弱(常):100有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:129、弱(常):80/強:131、弱(常):80、(直管相当長30m)強:116、弱(常):73/強:119、弱(常):73騒音値(dB)(50/60Hz)強:29、弱(常):17/強:29、弱(常):17質量(kg)1.7(本体のみ)
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8V)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):7.5/強:22、弱(常):9適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):20.5/強:34.5、弱(常):20.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):96/強:156、弱(常):96、(直管相当長30m)強:129、弱(常):88/強:139、弱(常):88換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):120/強:220、弱(常):120
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8V Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8VPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:24.5/16、60Hz:27.5/16.5設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8VC Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8VCPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び100付属品スイッチ材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8T Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8TPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:37、60Hz:42設置場所居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8V Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8VPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び100材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:18.5/7.5、60Hz:22/9設置場所居間消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.12、60Hz:0.17/0.12有効換気量(m3/h)50Hz:119/78、60Hz:129/78
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8VT Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8VTPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び100付属品タイマーコントローラー材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5設置場所居間消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8V)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8T Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8TPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:24.5、60Hz:27.5設置場所居間消費電力(W/m)50Hz:0.1、60Hz:0.11