Panasonic SMDレジスタ, 360mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRQFR36UPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2512型低抵抗抵抗器 - 1 %. パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ1T定格電力(W)1抵抗(MΩ)360許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 360Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 250個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:360Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E24●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6916-11
抵抗器 360Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 360 Ω、定格電力 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:360Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7024-49
Panasonic SMDレジスタ, 360Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F3600VPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)360許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 360Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F3600VPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適シリーズERJU03定格電力(W)0.1抵抗(Ω)360許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 360Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD3600VPanasonic(パナソニック)欠品中
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)360許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 360kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F3603VPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)360定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
インパクトドライバー 本体のみ EZ76APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
インパクトドライバー 14.4V EZ76A1Panasonic(パナソニック)当日出荷から8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
コンパクトストレートアイロン EH-HV1BシリーズPanasonic(パナソニック)当日出荷
毛先までまとまる ツヤ髪スタイリング。2Wayのコンパクトストレート。
仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○質量(g)約265消費電力(W)20電源交流式温度(℃)アイロン部:約160(100V時)、約170(240V時)コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)コーティンググロスコーティング寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
デジタルビデオカメラ用 リチウムイオンバッテリーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッテリー。残量表示タイプ。
対応機種HC-W585M/HC-WXF990M/HC-VX995M/HC-VX985M/HC-V480MS/HC-V360MS許容温度(℃)使用時:0~40/保存:-10~60許容湿度(%)使用時:0~80/保存:0~90
Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEEFT1V330ARPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)35dc寿命2000h静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)360最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
レンジフード 浅形レンジフードPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色ホワイト(マンセル値N9.3)消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26排気口300×110
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)8.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/102、(排・弱(常時))63/63.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱(常時))32.5/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱(常時))430/420、(30Pa)(排・強)660/640、(排・弱(常時))360/335、(50Pa)(排・強)630/610、(排・弱(常時))330/298
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32JK8)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
セット内容本体FY-32JK8+ルーバーFY-32L85材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)3.3(本体のみ)色シティブラックタイプ格子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:40、弱:27/強:46、弱:29適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)強:37.5、弱:28/強:36、弱:27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:360、弱:240/強:345、弱:220、(直管相当長30m)強:340、弱:230/強:320、弱:210換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:430、弱:280/強:405、弱:260
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用、フラットパネル形質量(kg)5.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音350mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)37/36風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)380/360、(30Pa)(排)330/310、(50Pa)(排)300/280
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーシロッコファン
電源接続部:本体内部
テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉質量(kg)6.4材質(本体)鋼板タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)51.5/57.5、(排・中)42/45.5、(排・弱)33/35.5、(排・微)23.5/25材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・中)38/37、(排・弱)33.5/32、(排・微)28/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・中)445/430、(排・弱)370/360、(排・微)300/280、(30Pa)(排・強)480/460、(排・中)398/390、(排・弱)328/307、(排・微)252/240、(50Pa)(排・強)460/438、(排・中)370/370、(排・弱)298/280、(排・微)220/215
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーシロッコファン
電源接続部:本体内部
テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉質量(kg)6.4材質(本体)鋼板タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)51.5/57.5、(排・中)42/45.5、(排・弱)33/35.5、(排・微)23.5/25材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・中)38/37、(排・弱)33.5/32、(排・微)28/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・中)445/430、(排・弱)370/360、(排・微)300/280、(30Pa)(排・強)480/460、(排・中)398/390、(排・弱)328/307、(排・微)252/240、(50Pa)(排・強)460/438、(排・中)370/370、(排・弱)298/280、(排・微)220/215
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形750mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)110/124、(排・中)80/87、(排・弱)59/64、(排・微)41/44材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・中)40.5/39、(排・弱)35.5/33.5、(排・微)29.5/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・中)620/570、(排・弱)490/450、(排・微)360/330、(30Pa)(排・強)720/670、(排・中)590/540、(排・弱)455/420、(排・微)330/290、(50Pa)(排・強)698/650、(排・中)565/505、(排・弱)440/400、(排・微)305/270
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形750mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)110/124、(排・中)80/87、(排・弱)59/64、(排・微)41/44材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・中)40.5/39、(排・弱)35.5/33.5、(排・微)29.5/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・中)620/570、(排・弱)490/450、(排・微)360/330、(30Pa)(排・強)720/670、(排・中)590/540、(排・弱)455/420、(排・微)330/290、(50Pa)(排・強)698/650、(排・中)565/505、(排・弱)440/400、(排・微)305/270
コンパクトブラシアイロン 26mm 2WayPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台でカールもストレートも多彩にヘアアレンジ。毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。
用途様々なヘアアレンジに。 パナソニック Panasonic ヘアアイロン ヘアアレンジ カール ストレート付属品耐熱ポーチ色ホワイト質量(g)約290電圧(V)AC100-240(自動電圧切替付)50-60Hz消費電力(W)約33-37コード長さ(m)約1.7(360°回転式コード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×4.5×6.4
ストレートアイロン ナノケア プロモデルPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
付属品掃除用ブラシサイズ高さ26.7×幅 3.15×奥行4.2 cm電源AC100 V 50-60 Hzコード長さ(m)約3(360 °回転式コード)本体質量(g)約385消費電力41温度【アイロン部】約60 ℃ / 100 ℃ / 160 ℃ / 180 ℃ / 200 ℃(5段階)
ブラシストレートアイロン イオニティ (ブラック)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
ブラシのようにとかすだけで、自然なストレートヘアに。温度均一機能で髪にしっかり熱を伝えスタイリング。マイナスイオンが髪表面をコート。さらさらでツヤのある髪に。
色ブラック質量(g)325消費電力(W)28-32電源交流式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hz温度(℃)【アイロン部】180(100V時) / 190(240V時)コード長さ(m)1.7(360°回転式コード)プレートセラミックコーティング仕上ストレート・内巻き・外巻き・前髪のカール・ボリュームアップ機能マイナスイオン、温度均一機能ヒートタイム【ヒートアップ】1分30秒(約100℃)本体寸法(cm)高さ25.7×幅4.5×奥行4.3
Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造高さ(mm)24取付方式基板実装極数4接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイル抵抗(kΩ)1.6
コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:360mΩアズワン品番65-7210-18
デジタルビデオカメラ用 ソフトケースPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
持ち運びに便利なソフトケース
付属品ハンドストラップ本体質量(g)約85対応機種W585M、V480MS、V360MS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×83×152(ハンドストラップ含まず)
コンパクトストレートアイロン EH-HV2BシリーズPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
髪をいたわりながら毛先までまとまるしっとりツヤ髪スタイリング。スムースグロスコーティングプラスで摩擦を抑える 髪への摩擦が少なく、傷みにくいその他の効果 ・髪のツヤ感・しっとり感・毛先のまとまり感旅行に持っていきやすい コンパクトサイズ&オートボルテージお好みで選べる3段階の温度調節機能つき 120/160/180 ℃の3段階で、スタイリングにあわせた温度調節ができる 髪の状態や、髪質にあわせて温度を使い分け約1分30秒で素早い立ち上がり 電源スイッチを入れて使用できるまでの立ち上がり時間は、ストレート時で約1分30秒。開閉ロック 使用後は開閉ロックで閉じて収納できる。360°回転コード 使用中も絡まらない360 °回転式コード。海外・国内両用 国内はもちろん海外でも活躍!AC100-240 V電源に対応。
仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○質量(g)約275電源交流式温度(℃)アイロン部:約120/160/180(3段階)(100V・240V時)コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)消費電力100V:360-0.1W:240V:700-0.1Wコーティングスムースグロスコーティングプラス寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
コンパクトブラシアイロン 26mm 2Way (ブラック)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
ブラシを使うように手を添えてスタイリング。両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台で、カールもストレートも多彩にヘアーアレンジ。毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。
色ブラック質量(g)290消費電力(W)33-37電源交流式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hz温度(℃)【アイロン部】170(100V時) / 180(240V時)コード長さ(m)1.7(360°回転式コード)プレートアルマイトコーティング仕上くっきりカール・ストレート・ボリュームアップ機能毛先キャッチクリップヒートタイム【ヒートアップ】1分30秒(約100℃)本体寸法(cm)高さ23×幅4.5×奥行6.4
ジュウデンドリルドライバーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
適合穴あけ:《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約110穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約200穴ねじ(締め)《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2400本、(締め)《Highモード》木ネジ・米松(3.5×20mm)約360本、締め:《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約470本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトチャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13)最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)回転数高速0~900回転/分、低速0~300回転/分RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)