カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 小野測器(5)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • SMC(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • SKC(3)
  • SAMSUNG(サムスン)(3)
  • 八幡ねじ(3)
  • ラムマウント(3)
  • PEPPERL+FUCHS(3)
  • 大阪魂(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • KEMET(2)
  • エレコム(1)
  • コガネイ(1)
  • 3M(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x55」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズPanasonic(パナソニック)
979税込1,077
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
コンデンサ 47μF 16V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 16V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(25個)
5日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7184-90
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-6912-24
コンデンサ 33μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 25V dc 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-6942-71
コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7053-56
コンデンサ 47μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 16V dc 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7057-01