SMDレジスタ 22kΩ 1206 3216M 0.66W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-21341206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (3.3 kΩ → 1 MΩ)パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定
仕様●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.66W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6937-28
SMDレジスタ 22kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:22kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7200-98
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●抵抗:22kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-12
コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
FCシリーズ: 820 → 1500 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
仕様●静電容量:1500μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:22mΩアズワン品番65-7060-58
SMDレジスタ 22mΩ 1020 2W 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
SMDレジスタ 22Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する 22 Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7083-66
SMDレジスタ 22Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着
SMDレジスタ 22Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7078-06
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.3A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.3A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-12
SMDレジスタ 22mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗は 22 m Ω です。幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1Wアズワン品番65-6940-06
SMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、22K Ω の抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7075-28
SMDレジスタ 22kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、22K Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7074-53
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.3A 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.3A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7174-42
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.9A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-81
巻線インダクタ 面実装 22 μH 3.9A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3.9A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-98