カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(71)
- 制御機器(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 電動工具(9)
- 家電(6)
- 電気材料(5)
- 住設機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(43)
- Asahicho(旭蝶繊維)(149)
- BIGM(丸山製作所)(1,369)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(176)
- KITO(キトー)(846)
- MAD MAX(マッドマックス)(372)
- omron(オムロン)(136)
- RS PRO(224)
- SHIMANO(シマノ)(145)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(171)
- エスコ(330)
- コミネ(119)
- サンエス(247)
- ダイヤトレンド(546)
- ホンダ(246)
- メディアカバーマーケット(367)
- 十川ゴム(123)
- 大阪魂(1,127)
- 岩田製作所(192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(4)
「m7」の検索結果
特価

パナガイド(ワイヤレスマイクロホン12ch)
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コードトラスコ品番146-0776質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32送信出力1mW入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック)周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
音波振動ハブラシ ドルツ(白)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷1.手磨きより手軽に歯垢除去、ツルツルの歯へ。毎分約31,000ブラシストロークの高速音波振動(※音波領域内での振動※)で、手磨きよりも手軽に歯垢を除去。2.歯垢もステイン(※ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。※)もこれ1本でケア付属のクリーン&ホワイトブラシで、歯面をしっかり磨き、自然な白い歯へ(※清掃剤(研磨剤)が含まれた歯磨き剤使用時※)3.奥歯まで届きやすい薄型ヘッド 厚さ約3.2mmのヘッドで、奥歯の狭い箇所にもしっかり届く
レバーシブルモータ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷から翌々日出荷瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口)
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。種別アース付1コ口定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途台所仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
配管セット 2分・3分 7m
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35長さ(m)(配管)7締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・mホース長さ(m)(ドレン)5電線長さ(m)(接続)8.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
住宅用フロアコンラウンド厚床対応
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷取り付ける床材の厚みが60mm超120mm以下の場合に使用します。適合床厚60mm超120mm以下の床材に対応
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途台所仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷金属製なので台所におすすめです。用途台所材質鋼板色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所台所
住宅用フロアコンラウンド(弱電用ブランク1コ口取付枠付)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。仕様弱電用ブランク種別1コ口(取付枠付)
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BK7M
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1セット4日以内出荷高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット4日以内出荷高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。毎日のケアをこれ1台で。用途ヘアードライヤーとして付属品セットノズル質量(g)約565 (セットノズル含まず)電源交流式消費電力1200W温風温度(℃)約95(TURBO・室温30℃のとき)風量(m3/min)1.5(TURBOのとき)電源コード(m)約1.7機能ナノイー、静電気抑制、「ナノイー」イオンチャージ、セットノズル電源(AC100V)50-60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)22.1×16.1×7.4
洗面化粧台エムライン(間口750mm)一面鏡タイプ 寒冷地仕様
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット4日以内出荷軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製高さ(mm)1800容量(L)17間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×130×1000照明LED(11.2W)排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)使用地区寒冷地色(扉)ホワイトミラー形状一面鏡コンセント1個(1200W)対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781セット4日以内出荷軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製高さ(mm)1890容量(L)17間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×171×1090照明LED(11.2W)排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)使用地区一般地色(扉)ホワイトミラー形状三面鏡コンセント1個(1200W)対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ 寒冷地仕様
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781セット4日以内出荷軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製高さ(mm)1890容量(L)17間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×171×1090照明LED(11.2W)排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)使用地区寒冷地色(扉)ホワイトミラー形状三面鏡コンセント1個(1200W)対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
EXENA 充電ミニドライバー
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)バッテリー電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)回転数(min-1[回/分])850バッテリー容量(mAh)850質量(g)170作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601長さ(mm)131幅(mm)42高さ(mm)42能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2050質量(g)約110(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-18防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用付属品ネームシール1枚仕様発信器使用台数/最大30台までトラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40電源タイプ電源コード式音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
卓上発信器
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途オフィスの受付に。仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約90(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-17防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール カード発信器
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途店舗やオフィスに 発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2046質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-14防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
携帯受信器
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)質量(g)受信器/約100(電池含む)電源パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-11音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
携帯受信器
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)セット内容1個用充電台質量(g)受信器/約100(電池含む)、充電台/約160電源受信器/パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)、充電台/AC100V(50/60Hz)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-12音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
マルチインパクトドライバー 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。バッテリー電圧(V)18、14打撃数(min-1[打撃/分])【18V】インパクトモード:0~3500、【14V】インパクトモード:0~3000締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8回転数(min-1[r.p.m])【18V】インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380、【14V】インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【18V】インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]【14V】インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみ
接点出力受信器
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から6日以内出荷多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
ワイヤレスコールスイッチ発信機
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約80(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用付属品取付木ねじ2本(4.0×25)仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2051質量(g)約180(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作動作表示灯点灯電池寿命約1年(1日500回動作)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-19防水性-消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(ガラリ付)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2048質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-16防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下