曜日別特売

Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ

Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ - Panasonic(パナソニック)Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ - Panasonic(パナソニック)Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ - Panasonic(パナソニック)Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ - Panasonic(パナソニック)Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ - Panasonic(パナソニック)Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ - Panasonic(パナソニック)

乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。
速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。
毎日のケアをこれ1台で。

用途
ヘアードライヤーとして
付属品
セットノズル
質量(g)
約565 (セットノズル含まず)
電源
交流式
消費電力
1200W
温風温度(℃)
約95(TURBO・室温30℃のとき)
風量(m3/min)
1.5(TURBOのとき)
電源コード(m)
約1.7
機能
ナノイー、静電気抑制、「ナノイー」イオンチャージ、セットノズル
電源(AC100V)
50-60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
22.1×16.1×7.4
内容量
1個
注意
※ご使用の際は、定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください(消費電力1000W以上の為)。単独で使用しないと火災や感電の原因となります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EH-NA7M-P 0293639902936399EH-NA7M-Pモイストピンク
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
EH-NA7M-H 0293640802936408EH-NA7M-Hモイストグレー
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする