カテゴリ
- 制御機器(50)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(3)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(15)
- SMC(3,260)
- 大阪魂(1,545)
- AMPHENOL(672)
- RS PRO(135)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(134)
- エスコ(101)
- SAMTEC(57)
- omron(オムロン)(55)
- 廣杉計器(51)
- HARWIN(46)
- TRUSCO(41)
- 日産ネジ(32)
- ボーセイ(28)
- BOURNS(27)
- OSG(オーエスジー)(25)
- 岡崎精工(23)
- OHSATO(大里)(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「m8 0.5」の検索結果
特価

Panasonic SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR47V
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)470許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 300mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR30V
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)300許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 390mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR39V
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)390許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.7Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF2R7V
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)2.7許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF3R0V
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)3許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF1R0V
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)1許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 6.8Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06J6R8V
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051袋(100個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06定格電力(W)0.5抵抗(Ω)6.8許容差±5%温度係数-100 → +600ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F1003V
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 33kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F3302V
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06抵抗(kΩ)33定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 560mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR56V
Panasonic(パナソニック)¥239税込¥2631袋(5個)欠品中仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)560許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 6.2Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF6R2V
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)6.2許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF2R0V
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)2許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 5.1Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF5R1V
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)5.1許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 1.1Ω 1206 3216M 0.5W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W。パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器仕様●抵抗:1.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BQ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7210-24
SMDレジスタ 820mΩ 1206 3216M 0.5W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥289税込¥3181袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W。パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器仕様●抵抗:820mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±250ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BQ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6915-15
Panasonic SMDレジスタ, 300kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F3003V
Panasonic(パナソニック)¥719税込¥7911袋(100個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F1002V
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP6WF1202V
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP6Wシリーズ (1.1 kΩ → 1 MΩ). パナソニックのERJ P6Wシリーズのチップ抵抗器は、両面抵抗素子で構成されています。 3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で高信頼性を実現しています。 ERJ P6Wチップ抵抗器は、同等サイズの他の耐サージ抵抗器(ERJP06シリーズなど)よりもパルス特性が1.5倍優れています。. 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 高パルス特性 標準的な金属皮膜抵抗器に比べて非常に優れたESDサージ特性 AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP6W抵抗(kΩ)12定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 45.3kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F4532V
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。シリーズERJP06抵抗(kΩ)45.3定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 62kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F6202V
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231袋(100個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06抵抗(kΩ)62定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から6日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
レバーシブルモータ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1台当日出荷から翌々日出荷瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型)
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
エアーカーテン部材 天吊金具
Panasonic(パナソニック)¥3,898~税込¥4,288~1台(2個)当日出荷から7日以内出荷付属品ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4材質SEHC質量(kg)1.1色ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)
Panasonic(パナソニック)¥13,900~税込¥15,290~1台翌日出荷から翌々日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
充電マルチツール 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah)振動数(min-1)10000~14000回振動数無段階ダイヤルセットRoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)約4
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1台翌々日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相:機械式釦入数1台動作時間(s)過電圧:0.5以内
SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥179税込¥1971袋(5個)翌々日出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-08
マイクロスイッチ プランジャーピン スルーホール
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791個翌々日出荷。ターコイズスイッチ(IP67)。ターコイズブルーシールスイッチ、過酷な環境で高い耐久性 スイッチ機構は超音波延伸加工で完全シールド 2色成形エラストマテクノロジー、業界初 等級保護: IP67。端子タイプの端子には適用されません。仕様コード番号:352-5170アクチュエータの種類ピン押釦端子形状リード線付き下出し保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-40~85接触抵抗(mΩ)100以下(DC6~8V1A電圧降下法による)操作力(N)(最大)0.98取付ピッチ(mm)M2.3:9.5接触形式切換型定格抵抗負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:2、DC125:0.4定格誘導負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:2、DC125:0.05最大開閉頻度(回/分)120適合締付トルク(N・m[kgf・cm])M1.2:0.098以下、M2.3/M3:0.29以下アズワン品番65-7839-43動作までの動きPT(最大)0.6mm動作位置OP(mm)8.4±0.3動作後の動き(OT)(最小)0.4mm応差の動き(MD)(最大)0.1mm耐電圧(V)非連続端子間AC1000/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間ターミナルタイプスルーホールリリース力(N)(最小)0.15許容操作速度(m/s)0.001~0.5材質(接点)AgNi合金機械的寿命(万回)500以上電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1台3日以内出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 ガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1台3日以内出荷から4日以内出荷ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付仕様ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
Panasonic SMDレジスタ, 7.5kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F7501V
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (3.3 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08抵抗(kΩ)7.5定格電力(W)0.66許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF2001V
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット(1000個)7日以内出荷仕様精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG 、 1G ERJ 1R 、 2R 、 3R 、 6R ERJ 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG 、 1G 、 2R 、 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R 、 2R 、 3R 、 6R シリーズ: ± 0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.7kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF2701V
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット(1000個)7日以内出荷仕様精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG 、 1G ERJ 1R 、 2R 、 3R 、 6R ERJ 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG 、 1G 、 2R 、 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R 、 2R 、 3R 、 6R シリーズ: ± 0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2.7定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55