カテゴリ
- 切削工具(46)
- 制御機器(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 自転車部品(7)
- 電気材料(4)
- 物流用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(31)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- イシハシ精工(10)
- MURATA(村田製作所)(10)
- RS PRO(10)
- SKC(7)
- MARWI(7)
- プロトティップ(5)
- エスコ(4)
- TDK(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- Murrelektronik Limited(3)
- コンドーテック(2)
- ヒルシュマン(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- SCHURTER(2)
- ヒューイット(2)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m8x0.5」の検索結果

ソリッドダイス D M8X0.5 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
ポイントソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。用途おねじ加工用。
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷から9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
ワルター¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)
プロトティップ¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コネクタねじ 固定ねじ M8 x 0.5用
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷RS Pro 六角ナット、 M8 x 0.5 RS Pro の六角ナット製品を、多様な M8 及び M12 コネクタと併用します。 特長と利点: この RS Pro 六角ナットは、部品として使用することができます M8 接続 ニッケルめっき黄銅ナットは耐腐食性があるため、過酷な環境での使用に最適です ねじ: M8 x 0.5 レンチ寸法: 10 mm RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様種類 = 六角ナット併用可能製品 = 固定ねじ M8 x 0.5材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)
プロトティップ¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
M4/4.3x8.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA949ZA-41厚さ(mm)0.5内径(Φmm)4.3外径(Φmm)8