制御機器 (30) 電動工具 (2) 家電 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic SMDレジスタ, 160Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB161V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 定格電力(W) 0.25 抵抗(Ω) 160 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1206 (3216M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
仕様 シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ 適合 MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。
※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g)
※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
穴あけスピードが速く、連続作業に強い。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
穴あけ能力(mm) 鉄工 高速:Φ10/低速:13 チャック(mm) 1.5~13 チャック キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm) バッテリー容量(Ah) 5 保証期間 1年 防塵防水性能 IP56 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ M5/6/8 適合バッテリー EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45 関連資料 メーカーチラシ(3.9MB) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー 高速:Φ21/低速:33 ライト機能 LEDライト:スイッチ連動
Panasonic SMDレジスタ, 360Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F3600V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJP08 定格電力(W) 0.66 抵抗(Ω) 360 許容差 ±1% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1206 (3216M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 604Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F6040V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJP08 定格電力(W) 0.66 抵抗(Ω) 604 許容差 ±1% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1206 (3216M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 560mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR56V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJ8BQ 定格電力(W) 0.5 抵抗(MΩ) 560 許容差 ±1% 温度係数 ±250ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 1206 (3216M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55
SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様 ●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7202-08
SMDレジスタ 68kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 330 MΩ)パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備
仕様 ●抵抗:68kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7201-59
充電マルチインパクト Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
適合 穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴 ねじ (締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本 打撃数(min-1 [回/分]) 0~3000(インパクトモード時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ ~M4(ドリルドライバーモード時) 機能 基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライト チャック(mm) 11.5・13(段数付までの寸法/ワンタッチビットロック方式) バッテリー EZ8L0719FA 最大締付トルク(N・m) 弾性体締付トルク:22(インパクトモード時)、3(ドリルモード) バッテリー容量(Ah) 1.9(FAタイプ) バッテリー電圧(V) 7.2 充電時間(分) 約35(実用充電)、約60(フル充電) ねじ締め能力(mm)ボルト ~M8(インパクトモード時) ねじ締め能力(mm)高力ボルト ~M6(インパクトモード時) 回転数(回/分) 0~2600(インパクトモード時)、0~600(ドリルモード) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.17MB) ねじ締め能力(mm)コーススレッド Φ3.8(インパクトモード時) 振動3軸合成値(m/s2 ) 3.5
SMDレジスタ 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ)パナソニック製のERAシリーズの金属皮膜抵抗器は高い信頼性を発揮し、高い温度と湿度でも安定します。 優れた線形性と低ノイズを備えたERA皮膜抵抗器は高精度で、抵抗に対する温度係数が小さく、抗値許容差も小さいです。 ERA皮膜抵抗器はAE
仕様 ●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7200-72
コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
高耐久FKシリーズパナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。AEC-Q200認定(一
仕様 ●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-6928-94
SMDレジスタ 1MΩ 0603 1608M 0.2W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-21340603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03 Series - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ)パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-
仕様 ●抵抗:1MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP03●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-6913-26
SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 330 MΩ)パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備
仕様 ●抵抗:220kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7201-01
SMDレジスタ 12kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ)パナソニック製のERAシリーズの金属皮膜抵抗器は高い信頼性を発揮し、高い温度と湿度でも安定します。 優れた線形性と低ノイズを備えたERA皮膜抵抗器は高精度で、抵抗に対する温度係数が小さく、抗値許容差も小さいです。 ERA皮膜抵抗器はAE
仕様 ●抵抗:12kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7203-36
SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ)パナソニック製のERAシリーズの金属皮膜抵抗器は高い信頼性を発揮し、高い温度と湿度でも安定します。 優れた線形性と低ノイズを備えたERA皮膜抵抗器は高精度で、抵抗に対する温度係数が小さく、抗値許容差も小さいです。 ERA皮膜抵抗器はAE
仕様 ●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7203-07
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ)パナソニック製のERAシリーズの金属皮膜抵抗器は高い信頼性を発揮し、高い温度と湿度でも安定します。 優れた線形性と低ノイズを備えたERA皮膜抵抗器は高精度で、抵抗に対する温度係数が小さく、抗値許容差も小さいです。 ERA皮膜抵抗器はAE
仕様 ●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7202-55
SMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ)パナソニック製のERAシリーズの金属皮膜抵抗器は高い信頼性を発揮し、高い温度と湿度でも安定します。 優れた線形性と低ノイズを備えたERA皮膜抵抗器は高精度で、抵抗に対する温度係数が小さく、抗値許容差も小さいです。 ERA皮膜抵抗器はAE
仕様 ●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7204-11
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.2W ERJP03F1002V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03 Series - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.20 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJP03 抵抗(kΩ) 10 定格電力(W) 0.2 許容差 ±1% 温度係数 ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.2W ERJP03F1003V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03 Series - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.20 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJP03 抵抗(kΩ) 100 定格電力(W) 0.2 許容差 ±1% 温度係数 ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
FKシリーズタイプVパナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
仕様 ●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-6987-98
Panasonic SMDレジスタ, 53.6kΩ, 0603 (1608M), 0.2W ERJP03F5362V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03 Series - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.20 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 シリーズ ERJP03 抵抗(kΩ) 53.6 定格電力(W) 0.2 許容差 ±1% 温度係数 ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 180kΩ, 0603 (1608M), 0.2W ERJP03F1803V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03 Series - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.20 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 シリーズ ERJP03 抵抗(kΩ) 180 定格電力(W) 0.2 許容差 ±1% 温度係数 ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
電解コンデンサ 680μF 6.3V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、680 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-7153-16
コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
FKシリーズタイプVパナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
仕様 ●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-7142-19
電解コンデンサ 820μF 10V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:820μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-7155-41
電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 33,980税込 ¥ 37,378
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、470 μ F の静電容量を提供する耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-7153-55
コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 31,980税込 ¥ 35,178
1セット(500個)
7日以内出荷
高耐久FKシリーズパナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。AEC-Q200認定(一
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-7192-40
電解コンデンサ 680μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-7153-54
電解コンデンサ 330μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 34,980税込 ¥ 38,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番 65-7153-20
コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:E13●等価直列抵抗:8mΩ●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+105℃●寸法:8 (Dia) x 12.9mm●シリーズ:SEPG●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:1.792 mA アズワン品番 65-7010-78
コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
高リプル電流( 6100ma.r.m.sを超えて引き上げ可能 RoHS適合(2022年10月現在)、ハロゲンフリー
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:E13●等価直列抵抗:8mΩ●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+105℃●寸法:8 (Dia) x 12.9mm●シリーズ:SEPG●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:6.1A アズワン品番 65-6996-71
電解コンデンサ 560μF 16VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:14mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●直径:8mm アズワン品番 65-6973-38
マルチ監視ユニット Panasonic(パナソニック) 29日以内出荷
ネットワーク対応マルチ監視ユニット電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路温度・湿度監視:最大20点接点入力:8点接点出力:8点1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。
用途 現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。 仕様 [イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2 )~AWG16(1.25mm2 )、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2 )~AWG16(1.25mm2 )、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、 質量(kg) 約0.7 消費電力(W) 3W(6VA) 適合規格 報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×151×43 メモリー Windows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上 使用周囲温度(℃) ‐10~+50 許容電圧範囲(V) AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m) LED 電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信 OS Microsoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro 対応ブラウザ Microsoft Edge、Google Chrome 使用周囲湿度(%RH) 80以下、ただし結露なきこと 対象CPU形式 2GHz以上