ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ZAシリーズパナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
仕様 ●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:120mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●高さ:5.8mm●寸法:6.3 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZA●誘電正接:8% アズワン品番 65-7186-80
コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 51,980税込 ¥ 57,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
ZCシリーズパナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:120mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●高さ:5.8mm●寸法:6.3 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZC●誘電正接:8% アズワン品番 65-7065-59
コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 89,980税込 ¥ 98,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
ZAシリーズパナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:120mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●高さ:5.8mm●寸法:6.3 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZA●誘電正接:8% アズワン品番 65-7064-24
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 35 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonicは、信頼性の高い小型のZKUシリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。PanasonicZKUシリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです。35mΩESRを備え、需要に応じて、耐振タイプを選択できます。オーディオ/ビジュアル機器、家電、コンピュータ、測定機器など、さまざまな電子回路に使用されています。ZKシリーズと比較すると、静電容量が大きくなります低ESRAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:35V●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 8mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1700mArms アズワン品番 65-7104-07