制御機器 (12) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
板厚(mm) (ドア)1.6 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様 ドア+前面枠 材質 鋼板製 保護等級 IP2XD
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 材質(本体) 鋼板製 板厚(mm) (ボックス・ドア)1.6(基板)15 保護等級 IP2XD 材質(基板) 木製
リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1箱(50個)
欠品中
UL、CSASシリーズリレーこの基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8.4mA●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.85 kΩ●コイル電力:202mW●長さ:28mm●高さ:10.4mm●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-8165 アズワン品番 65-8067-67
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 弱電機器スペース付 タイプS 2300~2600mm調整可能 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別 EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm) 天井(調節可能):2300~2600 タイプ S 種類 弱電機器スペース付 寸法L(mm) 縦2300~2600 寸法L1(mm) 1830 寸法D(mm) 深さ125 寸法D1(mm) 75 寸法W(mm) 横450 ハンドル (型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色 (標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm) 420 ケーブル サポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数 1台 主幹 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容 カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプX 2900~3200mm調整可能 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別 EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm) 天井(調節可能):2900~3200 タイプ X 種類 標準タイプ(主幹・分岐のみ) 寸法L(mm) 縦2900~3200 ハンドル (型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色 (標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) ケーブル サポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数 1台 主幹 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容 カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 弱電機器スペース付 タイプX 2900~3200mm調整可能 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別 EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm) 天井(調節可能):2900~3200 タイプ X 種類 弱電機器スペース付 寸法L(mm) 縦2900~3200 寸法L1(mm) 2430 寸法D(mm) 深さ125 寸法D1(mm) 75 寸法W(mm) 横450 ハンドル (型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色 (標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm) 420 ケーブル サポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数 1台 主幹 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容 カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 弱電機器スペース付 タイプL 2500~2800mm調整可能 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別 EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm) 天井(調節可能):2500~2800 タイプ L 種類 弱電機器スペース付 寸法L(mm) 縦2500~2800 寸法L1(mm) 2030 寸法D(mm) 深さ125 寸法D1(mm) 75 寸法W(mm) 横450 ハンドル (型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色 (標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm) 420 ケーブル サポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数 1台 主幹 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容 カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 弱電機器スペース付 タイプT 2700~3000mm調整可能 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別 EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm) 天井(調節可能):2700~3000 タイプ T 種類 弱電機器スペース付 寸法L(mm) 縦2700~3000 寸法L1(mm) 2230 寸法D(mm) 深さ125 寸法D1(mm) 75 寸法W(mm) 横450 ハンドル (型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色 (標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm) 420 ケーブル サポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数 1台 主幹 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容 カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)