カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 河村電器産業(120)
  • 日東工業(8)
  • 三菱電機(2)
  • ナイキ(1)
  • テンパール工業(1)
  • 菊水電子工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcb 3p 75a」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P100APanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-125種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA入数1台引外し方式電磁式
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/75A Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/75APanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
88,980税込97,878特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付付属品金属製底板同梱質量(kg)0.3種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカ BCW型 Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカ BCW型Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷
モータ保護兼用
用途ボックス内取付用定格電圧(V)AC415/AC200/AC100
交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 単相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 単相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1台
31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用種別交流集電箱 単相3線式10kW材質鋼板製ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 単相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 単相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用種別交流集電箱 単相3線式10kW材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 三相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 三相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用種別交流集電箱 三相3線式10kW材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用種別交流集電箱 三相3線式10kW材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCBPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB Panasonic(パナソニック)アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力ELB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力LEB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力LEBPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力LEB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力LEBPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 MCB Panasonic(パナソニック)アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 MCBPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプテナント用動力分電盤保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
電源(制御機器)カテゴリ