カテゴリ

  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SanDisk(サンディスク)(15)
  • サンワサプライ(12)
  • サンワダイレクト(6)
  • TRANSCEND(トランセンド)(5)
  • エレコム(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • アドテック(2)
  • NEC(2)
  • サンディスク(2)
  • Gigastone(2)
  • Seeed Studio(2)
  • NEXTEC(2)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(2)
  • サードウェーブ(2)
  • Vivotek(2)
  • エスコ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsd 1t」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHD屋内ネットワークカメラ PTZタイプ(10倍) Panasonic(パナソニック)フルHD屋内ネットワークカメラ PTZタイプ(10倍)Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
i-PRO Remo.カメラ(旧カメラBB):遠隔監視をかんたんに行うことが出来るモニタリング用監視カメラです。 ・パンチルトズーム機能を搭載:1台で広範囲監視および詳細監視が可能 ・暗所での視認性:0.015lx*環境までカラー撮影が可能 *月明り程度 ・かんたん設置:コンパクトサイズで様々な場所に設置可能 ・SDカード録画可能:microSDスロットを搭載 ・外部IO端子搭載 ・音声入出力端子搭載 ・ONVIF Profile G、S、T対応 ・JC-STAR ★1適合ラベル取得
仕様●カラーナイトビュー機能:あり●センサー用I/Oコネクター:アラーム入力1、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力●チルト(上下):-30°~90°●チルト(上下)機能:あり●ネットワーク:10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ●パン(左右):0°~350°●パン(左右)機能:あり●光学ズーム倍率:10倍●最大同時アクセス数:14●本体サイズ(D):177mm●本体サイズ(H):155mm●本体サイズ(W):117mm●環境自己主張マーク:なし●音声機能:ありタイプ屋内 (屋内タイプ)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)本体質量(g)1200有効画素数210万画素最大消費電力(W)13解像度1920×1080/1280×720/640×360/320×180RoHS指令(10物質対応)対応音声入力Φ3.5 mmステレオミニジャック(画像圧縮方式H.265/H.264/JPEG(MJPEG)
フルHD屋外ネットワークカメラ PTZ(3.1倍) Panasonic(パナソニック)フルHD屋外ネットワークカメラ PTZ(3.1倍)Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
i-PRO Remo.カメラ(旧カメラBB):遠隔監視をかんたんに行うことが出来るモニタリング用監視カメラです。 ・パンチルトズーム機能を搭載:1台で広範囲監視および詳細監視が可能 ・屋外対応:IP66/IK10/-30℃~55℃の環境で動作可能 ・暗所での視認性:0.01lx*環境までカラー撮影が可能 *月明り程度 ・かんたん設置:コンパクトサイズで様々な場所に設置可能 ・SDカード録画可能:microSDスロットを搭載 ・外部IO端子搭載 ・音声入出力端子搭載 ・ONVIF Profile G、S、T対応 ・JC-STAR ★1適合ラベル取得
仕様●カラーナイトビュー機能:あり●チルト(上下):0°~90°●チルト(上下)機能:あり●デジタルズーム倍率:4倍●ネットワーク:10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ●パン(左右):0°~350°●パン(左右)機能:あり●光学ズーム倍率:3倍●同梱品:取扱説明書 設置編、設置手順チラシ、コードラベル、アタッチメント金具、ビット、グロメット、簡単キッティング専用ケーブル、RJ45キャップ、壁紙●最大同時アクセス数:14●本体サイズ(D):134mm●本体サイズ(H):155mm●本体サイズ(W):155mm●音声機能:ありタイプ屋外 (屋外タイプ)電源DC12 V:890 mA/PoE DC 48 V :250 mA本体質量(g)1600有効画素数210万画素最大消費電力(W)10.7解像度1920×1080/1280×720/640×360/320×180/2048×1536/1280×960/640×480/320×240撮像素子約1/2.8 型 CMOSセンサーRoHS指令(10物質対応)対応音声出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)画像圧縮方式H.265/H.264/JPEG(MJPEG)
55V型4Kスタンダード液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック)55V型4Kスタンダード液晶ディスプレイPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160端子HDMI TYPE Aコネクター(HDCP 2.2)、DisplayPort(HDCP 2.2)、ステレオミニジャック(Φ 3.5 mm)、RS-232C 準拠、SPDIF、RJ45 、PJLink対応、10BASE-T / 100BASE-TX、USBコネクター TYPE A×1 DC 5 V / 0.9 A、USBコネクター TYPE C×1 DC 5 V / 3.0 A、microSD/SDHC/SDXCアスペクト比16:9モニターサイズ55V型
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
"microsd 1t" Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】